カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • BIGM(丸山製作所)(161)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(83)
  • omron(オムロン)(17)
  • 扶桑精機(12)
  • 三菱マテリアル(12)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(11)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(7)
  • COOLER MASTER(7)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • 京セラ(5)
  • サンドビック(4)
  • SUGICO(スギコ)(4)
  • エフ・アール・シー(4)
  • SICK(4)
  • アルインコ(3)
  • 日研工作所(3)
  • HORIBA(堀場製作所)(3)
  • TDKラムダ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-80」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

    三菱電機
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • 直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • 直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ

    三菱電機
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式
  • アナログ入力ユニット 三菱電機

    アナログ入力ユニット

    三菱電機
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×117×90
  • 直流操作形電磁開閉器 MSOD-Tシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁開閉器 MSOD-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    55日以内出荷から66日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xTシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xTシリーズ

    三菱電機
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    55日以内出荷から80日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 主回路B接点形電磁接触器(直流操作形)BD-Nシリーズ 三菱電機

    主回路B接点形電磁接触器(直流操作形)BD-Nシリーズ

    三菱電機
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    80日以内出荷
    仕様直流操作形 主b接点取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】Main Contacts (Standard):1a2b【主接点(特殊)】Main Contacts (Special):-【補助接点(標準)】Auxiliary Contacts (Standard):2a2b【補助接点(特殊)】Auxiliary Contacts (Special):-定格絶縁電圧(V)690機能【操作コイル用サージ吸収】Coil Surge Absorbing Function:なし【充電部保護カバー】Terminal Covers:なし【配線合理化端子】Wiring Streamlining Terminal:なし定格使用電流(A)[主接点(b接点)交流]【三相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:50、AC380~440V:35【2極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:50【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:50、[主接点(直流)]【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC110V:20、DC220V:3【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC110V:30、DC220V:10、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:50機械的耐久性500万回電気的耐久性50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)[主接点]80、[補助接点]10RoHS指令(10物質対応)対応特性[操作コイル]【操作電圧種類】Operating Voltage:直流【消費電力 [W]】Power Consumption [W]:24【コイル時定数 [ms]】Coil Time Constant [ms]:80最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】Main Circuit (Power Side):M6【主回路(負荷側)】Main Circuit (Load Side):M6【補助回路】Operating Circuit:M4【操作コイル】Operation Coil:M4