カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(71)
  • カートン(4)
  • GIKEN(川口技研)(4)
  • LG(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • トリニティ(2)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • オーム電機(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • 東日興産(TN)(1)
  • KSフィルター(1)
  • AMPHENOL(1)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
  • CIO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-sb」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギヤードモータ GM-SBシリーズ 三菱電機

    ギヤードモータ GM-SBシリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷から102日以内出荷
    付属品軸端キー極数4P保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1,000m以下
  • 天井埋込形コントローラ 三菱電機

    天井埋込形コントローラ

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1台
    92日以内出荷
    MILCO.S(有線タイプ) 天井埋込形コントローラ スケジュール付
    種別天井埋込形コントローラ質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10W定格電源電圧AC100~200V入数1台特性ローカル自動調光システム MILCO.S(有線タイプ) スケジュール付(144台、misola(36台)切替タイプ)埋込穴(Φmm)75