カテゴリ
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- BIGM(丸山製作所)(939)
- 渡辺電機工業(9)
- LIFEMAX(7)
- KTC(4)
- SICK(3)
- SELECT(3)
- 大塚刷毛製造(2)
- nepros(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- unitech(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 嵯峨電機工業(1)
- ノムラテック(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ユニテック(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- SUN(1)
- Acer(エイサー)(1)
- ブランドをもっと見る
「ms2-13」の検索結果

MILCO.S ワイヤレスタイプ 双方向ワイヤレスリモコン
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個当日出荷ローカル自動調光システム MILCO.S 双方向ワイヤレスリモコン付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.16(電池除く)材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)使用温度範囲(℃)0~35電源単3アルカリ乾電池2本(付属)操作屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)通信機能自動/消灯の操作、調光率の明暗、調光率指示の操作、設定された調光率「シーン」のワンタッチ再現モニタ調光率、色温度、省エネ率、電力値、各種設定の情報設定項目通常、シーン1~6、調光率、上下限調光率、不在時調光率、感度設定、初期照度、目標照度、人感センサ保持時間、不在時フェード時間、スケジュール設定機能適合コントローラ機種【別売】MS681、MS681S、MS682、MS682S、MS683S、MS684SA、MS691S、MS691S、MS692S、MS851、MS711S(設定の高さによっては使用できない機種があります)