カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • AMPHENOL(1)
  • BenQ(ベンキュー)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(327)
  • HENGSTLER(1)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(17)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • iiyama(イイヤマ)(3)
  • KTC(1)
  • nepros(1)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
  • SOURIAU(1)
  • シュナイダーエレクトリック(19)
  • ニコテック(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • ムーンスター(1)
  • 松永製作所(1)
  • 渡辺電機工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms2-27」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷から67日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • 産業用スイッチングHUB 三菱電機

    産業用スイッチングHUB

    三菱電機
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    当日出荷
    容量(バッファ)512Kバイト規格(イーサネット)IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab準拠定格入力電圧(V)DC12~24±5%通信方式全ポートFull/Half Duplex(自動認識)消費電流(A)DC12V入力時:0.65/DC24V入力時:0.35外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×39×120表示LEDPOWER(緑)、LINK/ACT 10M(黄色)、LINK/ACT 100M(緑)、LINK/ACT 1000M(緑)スイッチング方式ストア&フォワード接地D種接地(旧第3種接地)アクセス方式CSMA/CD耐振動/耐衝撃(掃引耐久)10~57Hz/片振幅0.15mm、57~150Hz/2.0G X、Y、Z方向各40分(JIS C 60068-2-6、IEC 60068-2-6に準拠)/JIS C 60068-2-27、IEC 60068-2-27 に準拠(15G X、Y、Z方向各11ms正弦半波)
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
"ms2-27" 三菱電機 【通販モノタロウ】