カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • BIGM(丸山製作所)(455)
  • 三菱マテリアル(32)
  • omron(オムロン)(11)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(11)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(9)
  • 東芝ライテック(5)
  • NAC(長堀工業)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • Pico Technology(5)
  • コガネイ(4)
  • TRUSCO(4)
  • 日研工作所(4)
  • マイト工業株式会社(4)
  • TOSTEM(LIXIL)(4)
  • 大和電業(4)
  • KSフィルター(4)
  • Tiertime(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms70」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 入力ユニット 三菱電機

    入力ユニット

    三菱電機(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から83日以内出荷
    ユニット種別入力ユニット
  • 入力ユニット 三菱電機

    入力ユニット

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1台
    欠品中
    質量(kg)0.13入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)出力点数32点入力点数32点保護等級IP2X応答時間[入力]{OFF→ON}0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms、(ON→OFF)0.2ms/0.3ms/0.5ms/0.7ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms[出力](OFF→ON)0.5ms以下、(ON→OFF)1ms以下(定格負荷、抵抗負荷)消費電流(A)0.22(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上定格負荷電圧(V)DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)ヒューズなしコモン仕様(入力)32点1コモン配線方式40ピンコネクタ×2最大負荷電流(A)0.2A/1点、Pilot Duty、2A/1コモン入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)入出力占有点数32点(I/O割付:入出力混合 32点)出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)絶縁耐圧(V/1分間)AC510rms入力抵抗(kΩ)5.3
  • 入出力混合ユニット 三菱電機

    入出力混合ユニット

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ユニット種別入出力混合ユニット応答時間【入力】1/5/10/20/70ms以下/【出力】1ms以下定格負荷電圧(V)DC12~24(+20/-15%)入力形式DC入力(プラスコモンタイプ)出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
  • DC入力ユニット 三菱電機

    DC入力ユニット

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,センサコネクタ(e-CON)) 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,センサコネクタ(e-CON))

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    仕様【ON電圧/ON電流】17V以上/3mA以上、【OFF電圧/OFF電流】8V以下/1.7mA以下、【増設ユニット装着可否】装着可(最大1ユニット)、【局種別】リモートデバイス局、【サイクリック伝送】RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点、【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【汚染度】2以下、【装置クラス】Class I質量(kg)0.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×194×68接続方式【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売)保護等級IP2X絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上ケーブル【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル保存温度範囲(℃)-25~75設置場所制御盤内標高(m)0~2000耐衝撃(m/s2)147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)雰囲気腐食性ガスがないことコモン仕様32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式)耐振動【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)周囲温度(℃)0~55入力形式DC入力(プラスコモンタイプ)定格入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500入力抵抗(kΩ)5.7
  • 安全機能付きリモートI/Oユニット 三菱電機

    安全機能付きリモートI/Oユニット

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷