カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- unitech(12)
- 日研工作所(1)
- AOTECH(1)
「ms851」の検索結果
特価

MILCO.S ワイヤレスタイプ 双方向ワイヤレスリモコン
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個当日出荷ローカル自動調光システム MILCO.S 双方向ワイヤレスリモコン付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.16(電池除く)材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)使用温度範囲(℃)0~35電源単3アルカリ乾電池2本(付属)操作屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)通信機能自動/消灯の操作、調光率の明暗、調光率指示の操作、設定された調光率「シーン」のワンタッチ再現モニタ調光率、色温度、省エネ率、電力値、各種設定の情報設定項目通常、シーン1~6、調光率、上下限調光率、不在時調光率、感度設定、初期照度、目標照度、人感センサ保持時間、不在時フェード時間、スケジュール設定機能適合コントローラ機種【別売】MS681、MS681S、MS682、MS682S、MS683S、MS684SA、MS691S、MS691S、MS692S、MS851、MS711S(設定の高さによっては使用できない機種があります)
設備インターフェース機器
三菱電機¥63,980税込¥70,3781台92日以内出荷有線LAN/無線LAN。ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合(コントローラ)MS681S、MS682S、MS683S、MS684S、MS691S質量(kg)0.25材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上消費電力(W)3定格電圧(V)100~254使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)接続台数(1システムにつき)最大5台以下、(コントローラ)1システムにつき10台以下埋込穴(Φmm)75