カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mso-t80」の検索結果
特価

開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(67件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ
三菱電機¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から106日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から86日以内出荷タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
充電部保護カバー UN-Cシリーズ
三菱電機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷不用意に充電部に触れることを防止する透明カバーです。仕様●ユニット:負荷側/電源側●適用機種:S(D)-T65/T80,DU(D)-N30/MSO(D)-T65/T80アズワン品番67-8181-50