カテゴリ

  • 制御機器(29)
    • 電磁開閉器本体(23)
    • サーマルリレー(1)
絞り込み
コイル定格電圧(V)
  • AC24(1)
  • AC48(1)
  • AC100(3)
  • AC200(6)
  • DC24(4)
定格使用電流(A)
  • 0.6(5)
  • 1(5)
  • 1.2(10)
  • 1.5(8)
  • 3(10)
  • 6(13)
  • 7(9)
  • 9(8)
  • 10(7)
  • 11(4)
  • 12(6)
  • 13(5)
  • 17(6)
  • 18(5)
  • 20(5)
  • 25(4)
  • 26(4)
  • 32(5)
  • 34(5)
  • 120(5)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
  • 0.4(2)
  • 2.2(2)
  • 2.5(2)
  • 2.7(1)
  • 3.7(3)
  • 4(2)
  • 5.5(2)
  • 7.5(2)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 37(1)
  • 45(1)
  • 55(1)
  • 75(1)
動作方式
  • 可逆式(3)
  • 非可逆式(8)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
  • 2.7(3)
  • 4(5)
  • 7.5(4)
  • 11(3)
  • 15(3)
  • 22(1)
  • 30(2)
  • 37(2)
  • 45(1)
  • 60(2)
  • 75(2)
  • 90(2)
  • 110(2)
  • 150(2)
補助接点
  • 1a(5)
  • 1a1b(7)
  • 1b(3)
  • 2a(1)
  • 2a2b(6)
  • 2b(3)
  • 3a(1)
1a・1a1b・1b・2a・2a2b・2b・3a
定格電圧(V)
  • 200~240(1)
  • AC100~120(1)
  • AC200(6)
  • AC400(1)
  • DC24(2)
  • DC48(1)
200~240・AC100~120・AC200・AC400・DC24・DC48
適合モータ容量(100~120V)(kW)
  • 0.2(2)
0.2
適合モータ容量(500~550V)(kW)
  • 2.7(3)
  • 4(3)
  • 5.5(2)
  • 7.5(4)
  • 11(3)
  • 15(3)
  • 22(1)
  • 30(2)
  • 45(2)
  • 60(2)
  • 90(2)
  • 110(2)
  • 132(2)
  • 160(2)
2.7・4・5.5・7.5・11・15・22・30・45・60・90・110・132・160
ブランド
  • 三菱電機
  • RIGOL(リゴル)(9)
  • Tektronix(テクトロニクス)(2)
  • エスコ(677)
  • Igus(イグス)(516)
  • Sensata / Crydom(127)
  • SAMSONG(73)
  • ホンダ(67)
  • TOMSON(トムソン)(60)
  • SOURIAU(51)
  • GEMS SENSORS(45)
  • StarTech.com(38)
  • Jabra(37)
  • 三菱ふそう(37)
  • SKC(環境測定)(36)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
  • Thomson Linear(27)
  • onsemi(27)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mso」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(66件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200
  • 電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Tシリーズ

    三菱電機
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆) 三菱電機

    開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆)

    三菱電機(41件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
    種類電磁開閉器動作方式非可逆式
  • 電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆品) 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆品)

    三菱電機
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。
    用途電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモーターの始動・停止、およびモーターの焼損の保護に。仕様可逆運転:不可能(非可逆)取付け方法ねじ、DINレール
  • 高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    コイル定格電圧(V)DC24種類電磁開閉器定格絶縁電圧(V)690動作方式非可逆式開閉頻度(回/時)1800定格使用電圧(V)200
  • 電磁開閉器 三菱電機

    電磁開閉器

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    正転・逆転運転や逆相制動および、常用・非常用の切替が可能。大きな満足を小さなボディに凝縮。
    接点構成1a1b
  • 電磁開閉器 直流操作形 MSOD-Tシリーズ 三菱電機

    電磁開閉器 直流操作形 MSOD-Tシリーズ

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    欠品中
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。お客様の盤の小型化を実現致します。 端子カバーを標準装備。サーマルリレーでモーターを適切に保護。 直流専用の全電圧を直接印加する方式で、コイルの抵抗分だけで電流を制限しているので突入電流がなく動作が安定しています。
    長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)101質量(kg)0.53コイル定格電圧(V)DC24種類電磁開閉器フレームT20動作方式非可逆式補助接点1a1b取付け方法ねじ、DINレール定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)18/(380~440V)18/(500~550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)13機械的耐久性1000万回電気的耐久性200(100)万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20定格使用電圧(V)200適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):3.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5
  • 高感度コンタクタ (可逆式電磁開閉器) MSOD-QRシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ (可逆式電磁開閉器) MSOD-QRシリーズ

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■交流モータの正逆運転用に最適 信頼性の高い機械的インタロックを採用し、安全性を考慮しています。 ・交流モータの正転、逆転運転や逆相制動(プラッキング)などに適しています。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    仕様端子カバー付長さ(mm)94.5厚さ(mm)77コイル定格電圧(V)DC24種類電磁開閉器定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20ねじサイズM3.5適合サーマルリレーTH-N12定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12(380-440V)9(500-550V)7定格使用電圧(V)200適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4
  • 表面接続ソケット(盤取付用) 三菱電機

    表面接続ソケット(盤取付用)

    三菱電機
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    仕様表面接続ソケット(盤取付用)質量(kg)0.05
  • 表面接続ソケット(盤取付レール取付用) 三菱電機

    表面接続ソケット(盤取付レール取付用)

    三菱電機
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    仕様表面接続ソケット(盤取付レール取付用)質量(kg)0.05
  • 非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機

    非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ

    三菱電機
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から86日以内出荷
    タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
  • 非可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ 三菱電機

    非可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    型式MSO-Nコイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式ねじ形式交流操作形動作方式非可逆式リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式補助接点2a2b主回路電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
  • 可逆式電磁開閉器  MS-Nシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ

    三菱電機
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷
    種別電磁開閉器取付方式ねじシリーズMS-N消費電力(W)2.9[操作コイル]定格電圧(V)AC200接点構成3a×2(主接点)、2a2b×2(補助接点)入力瞬時:270VA、常時:24VA主回路電圧(V)AC200~220/AC380~440/AC500~550定格容量(kW)三相かご形モータ(AC-3級)30(AC200~220V)、60(AC380~440V)、60(AC500~550V)、三相かご形モータ(AC-4級)22(AC200~220V)、45(AC380~440V)、45(AC500~550V)単相モータ(AC-3級)-(AC100~110V)、-(AC200~220V)開閉頻度(回/時)1200リレーサーマルリレー仕様:2素子付(過負荷・拘束保護)開放熱電流(A)150(主接点_a接点)、10(補助接点)RoHS指令(10物質対応)対応コイル電流(A)0.1端子カバー充電部保護カバー:あり、配線合理化端子機能:なし機械的寿命(万回)500電気的寿命(万回)AC-3級:100遮断電流容量(A)AC-3級1000(AC220V)、960(AC440V)閉路電流容量AC-3級1250A(AC220V)、1200A(AC440V)操作コイル定格電圧(V)交流コイルサージ吸収機能あり可逆/非可逆可能(可逆
  • 高感度コンタクタ(電磁開閉器) 三菱電機

    高感度コンタクタ(電磁開閉器)

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC24種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1b主回路電圧(V)200定格使用電流(A)(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7開放熱電流(A)20適合サーマルリレーTH-T18適合モータ容量(380~440V)(kW)(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)(AC-3級):4適合モータ容量(200~220V)(kW)(AC-3級):2.5
  • 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Nシリーズ

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1個
    60日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ 三菱電機

    非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    種別電磁開閉器取付方式ねじ、DINレールシリーズMS-T消費電力(W)3.3(2.2)[操作コイル]定格電圧(V)DC24接点構成3a(主接点)、1a1b(補助接点)主回路電圧(V)AC200~220/AC380~440/AC500~550定格容量(kW)三相かご形モータ(AC-3級)3.7(AC200~220V)、7.5(AC380~440V)、7.5(AC500~550V)三相かご形モータ(AC-4級)3.7(AC200~220V)、5.5(AC380~440V)、5.5(AC500~550V)単相モータ(AC-3級)0.75(AC100~110V)、1.5(AC200~220V)開閉頻度(回/時)1800時定数(ms)40(45)[操作コイル]リレーサーマルリレー仕様:2素子付(過負荷・拘束保護)開放熱電流(A)20(主接点_a接点)、10(補助接点)RoHS指令(10物質対応)対応コイル電流(A)0.033端子カバー充電部保護カバー:あり、配線合理化端子機能:なし機械的寿命(万回)1000電気的寿命(万回)AC-3級:200(100)遮断電流容量(A)AC-3級144(AC220V)、144(AC440V)閉路電流容量AC-3級180A(AC220V)、180A(AC440V)操作コイル定格電圧(V)直流コイルサージ吸収機能なし可逆/非可逆不可能(非可逆)
  • 可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    60日以内出荷から80日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 高感度コンタクタ(可逆式電磁開閉器)MSOD-QRシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ(可逆式電磁開閉器)MSOD-QRシリーズ

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    30日以内出荷
    取付方式ねじ/DINレール定格絶縁電圧(V)690定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-3級(国内定格)】100万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1800開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10最小負荷[主接点(レベル)]24V 300mA、[補助接点(レベル)]5V 3mA遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A
  • 高感度コンタクタ(電磁開閉器)MSOD-Qシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ(電磁開閉器)MSOD-Qシリーズ

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    30日以内出荷
    取付方式ねじ/DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4定格使用電流(A)[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC240V:3、AC440V:1、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC110V:0.6、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:12、AC380~440V:9、AC500~550V:7機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-3級(国内定格)】100万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1800開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流最小負荷[主接点(レベル)]24V 300mA、[補助接点(レベル)]5V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ SA 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ SA

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    80日以内出荷
  • サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
    種類サーマルリレー補助接点1a1b
  • 可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xNシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xNシリーズ

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1個
    80日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-機械的耐久性500万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー 三菱電機

    電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    盤取付配線後、不用意に充電部に触れることを防止します。
  • 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット 三菱電機

    操作コイル用DC/ACインタフェースユニット

    三菱電機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合機種電磁接触器/S-T10~T50、電磁開閉器/MSO-T10~T50、電磁継電器/SR-T5/T9取付方式トップオン
  • 充電部保護カバー UN-Cシリーズ 三菱電機

    充電部保護カバー UN-Cシリーズ

    三菱電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    不用意に充電部に触れることを防止する透明カバーです。
    仕様●ユニット:負荷側/電源側●適用機種:S(D)-T65/T80,DU(D)-N30/MSO(D)-T65/T80アズワン品番67-8181-50
  • 直流操作形電磁開閉器 MSOD-Tシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁開閉器 MSOD-Tシリーズ

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    55日以内出荷から66日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xTシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xTシリーズ

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    55日以内出荷から80日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 直流操作形電磁開閉器 MSOD-Nシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁開閉器 MSOD-Nシリーズ

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    80日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】-機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xNシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xNシリーズ

    三菱電機
    259,800税込285,780
    1個
    80日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA