カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msod-q11」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ 三菱電機高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ三菱電機(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から32日以内出荷
■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器動作方式非可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)DC24定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)1800
高感度コンタクタ用表示灯ユニット 三菱電機高感度コンタクタ用表示灯ユニット三菱電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合機種・MSOD-Q11/Q12・MSOD-QR11/QR12・SD-Q11/Q12・SD-QR11/QR12質量(kg)0.003コイル定格電圧(V)DC24外形寸法(mm)37.7×7.7×11
高感度コンタクタ(電磁開閉器) 三菱電機高感度コンタクタ(電磁開閉器)三菱電機
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1b主回路電圧(V)200定格使用電流(A)(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7開放熱電流(A)20適合サーマルリレーTH-T18適合モータ容量(380~440V)(kW)(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)(AC-3級):4適合モータ容量(200~220V)(kW)(AC-3級):2.5
高感度コンタクタ(電磁開閉器)MSOD-Qシリーズ 三菱電機高感度コンタクタ(電磁開閉器)MSOD-Qシリーズ三菱電機
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
取付方式ねじ/DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4定格使用電流(A)[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC240V:3、AC440V:1、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC110V:0.6、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:12、AC380~440V:9、AC500~550V:7機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-3級(国内定格)】100万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1800開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流最小負荷[主接点(レベル)]24V 300mA、[補助接点(レベル)]5V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A