カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- 七星科学研究所(2)
- 富士電機(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「msot21」の検索結果

開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(67件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個ほか当日出荷から7日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(63件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から73日以内出荷コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200
電磁開閉器 直流操作形 MSOD-Tシリーズ
三菱電機¥14,980税込¥16,4781台欠品中電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。お客様の盤の小型化を実現致します。 端子カバーを標準装備。サーマルリレーでモーターを適切に保護。 直流専用の全電圧を直接印加する方式で、コイルの抵抗分だけで電流を制限しているので突入電流がなく動作が安定しています。長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)101質量(kg)0.53コイル定格電圧(V)DC24種類電磁開閉器フレームT20動作方式非可逆式補助接点1a1b取付け方法ねじ、DINレール定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)18/(380~440V)18/(500~550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)13機械的耐久性1000万回電気的耐久性200(100)万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20定格使用電圧(V)200適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):3.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から106日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
電磁接触器 S-2XNシリーズ
三菱電機(73件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1個5日以内出荷から63日以内出荷モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。種類電磁接触器動作方式可逆式取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
サーマルリレー TH-Nシリーズ
三菱電機(12件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から82日以内出荷【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。種類サーマルリレー補助接点1a1b
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆品)
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。用途電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモーターの始動・停止、およびモーターの焼損の保護に。仕様可逆運転:不可能(非可逆)取付け方法ねじ、DINレール
開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆)
三菱電機(41件のレビュー)¥66,980~税込¥73,678~1個5日以内出荷から33日以内出荷モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。種類電磁開閉器動作方式非可逆式
直流操作形電磁開閉器 MSOD-Tシリーズ
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1個55日以内出荷から66日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA