カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(5)
  • SMC(4,221)
  • SAMTEC(164)
  • Festo(87)
  • ハンマーキャスター(79)
  • 東洋バルヴ(76)
  • CKD(72)
  • ParkerTAIYO(70)
  • RS PRO(59)
  • ミツビシ(44)
  • MAZDA(マツダ)(42)
  • 三木プーリ(41)
  • TRUSCO(38)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • イマオコーポレーション(32)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(30)
  • エスコ(27)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
  • イスカル(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-125」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 S-Nシリーズ

    三菱電機(4件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    本体に取付けられているフィルターの予備としてご利用ください。
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    高性能フィルター
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    パネル高さ延長セットを使用することにより本体下部から天井意匠面までの高さを125~185mmに調節可能となります。質量:1.5kg
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】65×580×522
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    天井面にフィットし、インテリアを活かしたフラットデザインパネルです(加湿付専用パネルは、天井材組込形があり、天井面にフィットしたデザインに仕上がります)。パネル色調:マンセル6.4Y8.9/0.4
  • ノーヒューズスイッチ DSN-SVシリーズ 三菱電機

    ノーヒューズスイッチ DSN-SVシリーズ

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • 非可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ 三菱電機

    非可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ 三菱電機

    ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    人工酵素で、菌、ウイルスおよび花粉などのアレル物質の活動を抑制し、フィルター表面を清潔に保ちます。ロスナイ本体のエアフィルターと交換して使用します。アレル除菌フィルターは1形名で給気・排気いずれかに取付可能です。給気と排気両方に取付ける場合は2セット必要です。
  • 機械ラッチ式電磁接触器 MS-Nシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁接触器 MS-Nシリーズ

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁接触器 S-2XNシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 S-2XNシリーズ

    三菱電機(73件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷から63日以内出荷
    モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
    種類電磁接触器動作方式可逆式取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
  • 電磁接触器 直流操作形 SD-Nシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 直流操作形 SD-Nシリーズ

    三菱電機
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点2a2b
  • 電磁接触器 SL-Nシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 SL-Nシリーズ

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷から53日以内出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 可逆式電磁開閉器  MS-Nシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ

    三菱電機
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷
    種別電磁開閉器取付方式ねじシリーズMS-N消費電力(W)2.9[操作コイル]定格電圧(V)AC200接点構成3a×2(主接点)、2a2b×2(補助接点)入力瞬時:270VA、常時:24VA主回路電圧(V)AC200~220/AC380~440/AC500~550定格容量(kW)三相かご形モータ(AC-3級)30(AC200~220V)、60(AC380~440V)、60(AC500~550V)、三相かご形モータ(AC-4級)22(AC200~220V)、45(AC380~440V)、45(AC500~550V)単相モータ(AC-3級)-(AC100~110V)、-(AC200~220V)開閉頻度(回/時)1200リレーサーマルリレー仕様:2素子付(過負荷・拘束保護)開放熱電流(A)150(主接点_a接点)、10(補助接点)RoHS指令(10物質対応)対応コイル電流(A)0.1端子カバー充電部保護カバー:あり、配線合理化端子機能:なし機械的寿命(万回)500電気的寿命(万回)AC-3級:100遮断電流容量(A)AC-3級1000(AC220V)、960(AC440V)閉路電流容量AC-3級1250A(AC220V)、1200A(AC440V)操作コイル定格電圧(V)交流コイルサージ吸収機能あり可逆/非可逆可能(可逆
  • 非可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ 三菱電機

    非可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    型式MSO-Nコイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式ねじ形式交流操作形動作方式非可逆式リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式補助接点2a2b主回路電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
  • 漏電遮断器(NV) NV125AF新型ーN 三菱電機

    漏電遮断器(NV) NV125AF新型ーN

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    漏電遮断器(NV)NV125AF新型ーNです。
    仕様●IECレール:無トラスコ品番540-4055幅(mm)90高さ(mm)130極数3奥行(mm)90フレーム125A電流の種類AC
  • 開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆) 三菱電機

    開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆)

    三菱電機(41件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
    種類電磁開閉器動作方式非可逆式
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(3件のレビュー)
    589,800税込648,780特価
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    適合アイソレーション
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形

    三菱電機(7件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW

    三菱電機(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
    種類サーマルリレー補助接点1a1b
  • MS-Nシリーズ用 接点ユニット 三菱電機

    MS-Nシリーズ用 接点ユニット

    三菱電機(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
    種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
  • 電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー 三菱電機

    電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー

    三菱電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    盤取付配線後、不用意に充電部に触れることを防止します。
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW

    三菱電機(4件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形

    三菱電機(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から80日以内出荷
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
  • 機械的インタロックユニット 三菱電機

    機械的インタロックユニット

    三菱電機
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様型式機械的インタロックユニット種類Nシリーズ用オプションユニット
  • 低圧開閉器 関連機器 UA-DL2シリーズ 三菱電機

    低圧開閉器 関連機器 UA-DL2シリーズ

    三菱電機
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様適合機種適用できる電磁接触器・電磁継電器形名:S-T10~T100、S-N125~N400、SR-T5/T9種類Kシリーズ用プションユニット入力3VA時間最小オフ時間:50ms絶縁抵抗(MΩ)100以上周囲湿度(%RH)45~85(結露・氷結のないこと)動作時間1秒・2秒切換式電気的耐久性50万回耐衝撃(m/s2)98耐振動(m/s2)19.6周囲温度(℃)-10~55(盤内年平均温度は40℃以下)保持時間(ms)5000以上(最小)RoHS指令(10物質対応)対応振動数範囲(Hz)10~55耐電圧(V/min)AC2000時間精度設定誤差:-20%~+90%(最大電圧印加時)、電圧誤差:±35%、温度誤差:±25%
  • 機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Nシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Nシリーズ

    三菱電機
    259,800税込285,780
    1個
    55日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(AC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xNシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xNシリーズ

    三菱電機
    539,800税込593,780
    1個
    55日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(AC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:37、AC380~440V:60、AC500V:60、AC690V:60、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:30、AC380~440V:60、AC500~550V:60、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:50、AC400~440V:100、AC500~550V:120、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:15、AC200~220V:30定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:125、AC380~440V:120、AC500V:90、AC690V:70、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:125、AC380~440V:120、AC500~550V:90、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:150、AC400~440V:150、AC500~550V:150、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:150、AC200~220V:150、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:120、DC48V:60、DC110V:40、DC220V:30、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:120、DC48V:90、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:120、DC48V:100、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:120、DC48V:120、DC110V:100、DC220V:80、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200開放熱電流(A)[主接点]150、[補助接点]10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:300(交流),引外し:350(交流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:1000、AC440V:960、AC550V:720、AC690V:560閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:1250、AC440V:1200、AC550V:900、AC690V:700A
  • 機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-2xNシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-2xNシリーズ

    三菱電機
    649,800税込714,780
    1個
    55日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(DC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:37、AC380~440V:60、AC500V:60、AC690V:60、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:30、AC380~440V:60、AC500~550V:60、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:50、AC400~440V:100、AC500~550V:120、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:15、AC200~220V:30定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:125、AC380~440V:120、AC500V:90、AC690V:70、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:125、AC380~440V:120、AC500~550V:90、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:150、AC400~440V:150、AC500~550V:150、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:150、AC200~220V:150、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:120、DC48V:60、DC110V:40、DC220V:30、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:120、DC48V:90、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:120、DC48V:100、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:120、DC48V:120、DC110V:100、DC220V:80、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200開放熱電流(A)[主接点]150、[補助接点]10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】直流、【入力瞬時 [VA]】投入:350(直流),引外し:350(直流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:1000、AC440V:960、AC550V:720、AC690V:560閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:1250、AC440V:1200、AC550V:900、AC690V:700A
  • 交流操作形電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機

    交流操作形電磁接触器 S-Nシリーズ

    三菱電機
    77,980税込85,778
    1個
    60日以内出荷から66日以内出荷
    機械的耐久性500万回
  • 可逆式電磁接触器 S-2xNシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁接触器 S-2xNシリーズ

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1個
    60日以内出荷から80日以内出荷
    取付方式ねじ機械的耐久性500万回最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 直流操作形電磁接触器 SD-2xNシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-2xNシリーズ

    三菱電機
    239,800税込263,780
    1個
    60日以内出荷
    取付方式ねじ機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xTシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xTシリーズ

    三菱電機
    269,800税込296,780
    1個
    55日以内出荷から80日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Nシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Nシリーズ

    三菱電機
    329,800税込362,780
    1個
    55日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(DC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 直流操作形電磁接触器 SD-Nシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-Nシリーズ

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    60日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 低圧遮断器DSN125-SV仕様 三菱電機

    低圧遮断器DSN125-SV仕様

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器DSN1250-SW仕様 三菱電機

    低圧遮断器DSN1250-SW仕様

    三菱電機
    599,800税込659,780
    1台
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器DSN125-CV仕様 三菱電機

    低圧遮断器DSN125-CV仕様

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1台
    70日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応