カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- Panasonic(パナソニック)(22)
- MAZDA(マツダ)(12)
- SMC(4)
- ホンダ(4)
- ネグロス電工(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- アズワン(1)
- omron(オムロン)(1)
- スズキ(1)
- 椿本チエイン(1)
- スバル(1)
- climbing(クライミング)(1)
- DNライティング(1)
- ワルター(1)
- アイマーク(1)
- アイワ金属(1)
- 摂津金属工業(1)
- ヨシムラ(1)
- ブランドをもっと見る
「n1045」の検索結果

S形 高頻度ホイスト 電動横行形 高揚程
三菱電機¥999,800税込¥1,099,7801台6日以内出荷許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ定格30分 JIS C 9620寸法P(mm)12000周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
S形 高頻度ホイスト 電動横行形 低揚程
三菱電機¥989,800税込¥1,088,7801台6日以内出荷許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ定格30分 JIS C 9620寸法P(mm)6000周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)