カテゴリ
- 制御機器(16)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- SMC(422)
- ParkerTAIYO(48)
- 日動工業(18)
- MAZDA(マツダ)(9)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- ALBA(アルバ)(6)
- SUS(エスユーエス)(5)
- ハイテクウッドプラス(4)
- 武藤工業(4)
- 内外電機(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- IKO(日本トムソン)(3)
- CKD(2)
- ダイキン工業(2)
- TRUSCO(2)
- ビクセン(2)
- NTB(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「n2p50」の検索結果

電力量計(MODBUS通信・単方向計量)
三菱電機¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から60日以内出荷種別普通電力量計(MODBUS通信機能付)(単方向計量計器)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続通信方式RS-485 2線式半二重通信
低圧遮断器NF50-SMU
三菱電機¥15,980税込¥17,5781個欠品中横幅18mm(1極品) UL 489対応。機械装置の小形化への貢献。IEC35mmレール取付標準対応。IEC35mmレール取り付け用のつめを標準装備し、より使いやすくなりました。用途UL登録品付属品装置:警報スイッチ(AL)、補助スイッチ(AX)、電圧引きはずし装置(SHT)仕様トリップボタン:無、漏電遮断機能:無、汚損度:3、特殊条件:特殊環境用、選択度種別(使用カテゴリー):A種別14M723質量(kg)表面形製品:0.15容量定格遮断:中・汎用品(S)極数1外形寸法(mm)a:18、b表面形:124、c:44、ca:70規格CULUS:適合、電気用品安全法:適合、CEマーキング:自己宣言、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:取得適合規格cULus CE(LVD) CE(RoHS) UKCA(LV) UKCA(RoHS) CCC JIS PSE定格電圧(V)[UL]AC240、DC60フレームA:50定格絶縁電圧(V)440定格電流(A)5 6 7 8 10 13 15 20 25 30 35 40 50接続方式表面形(F):圧着端子用(AMP-N)EMC規格環境条件(環境A又は環境B):対象外定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可クラス汎用品(S)RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)[IEC、EN、JIS、 GB/T]AC230、DC60最大電圧(V)適合:AC200級短絡容量(kA)遮断:[UL489 CSA C22.2 No.5]AC240V:5、AC120V:10、DC60V:10[JIS C 8201-2-1 Ann.1IEC 60947-2EN 60947-2(Icu/Ics)]AC230V:10/7.5、DC60V:10/7.5[GB/T 14048.2(Icu/Ics)]AC230V:10/7.5、DC60V:10/7.5アイソレーション適合適合
電力量計(MODBUS通信・双方向計量)
三菱電機¥73,900~税込¥81,290~1個20日以内出荷から62日以内出荷種別普通電力量計(MODBUS通信機能付)(双方向計量計器)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続通信方式RS-485 2線式半二重通信