カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(257)
- 制御機器(65)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 家電(5)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(26)
- Panasonic(パナソニック)(896)
- CKD(399)
- メディアカバーマーケット(376)
- 大阪魂(332)
- BIGM(丸山製作所)(258)
- IDEC(和泉電気)(219)
- イスカル(218)
- ParkerTAIYO(211)
- omron(オムロン)(208)
- ワルター(193)
- コクヨ(188)
- TRUSCO(169)
- ニッセイ(161)
- エスコ(157)
- 三木プーリ(131)
- タイテックス(129)
- サンワサプライ(125)
- LAMP(スガツネ工業)(122)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(6)
サービス分類
- 修理(2)
「n3」の検索結果
特価

アルカリ乾電池 単3形
三菱電機(300件のレビュー)¥339税込¥3731パック(10本)当日出荷長持ちパワー。 日常的に使用される機器に適したアルカリ乾電池です。 ストックに便利な10本パックです。質量(g)96タイプ単3形使用温度範囲(℃)-20~60電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
ネットワーク照明制御システム 画像センサ
三菱電機¥71,980税込¥79,1781台当日出荷ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 画像センサ質量(kg)0.4定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.7定格入力電圧(V)通信:±24機能人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、照度推定通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)検知範囲7.2m×7.2m、6.4m×6.4m(設置天井高さ2.5~5.0m 床面より1.2mの位置)照度(Lx)人検知可能最低:35(微動検知50lx)使用周囲温度(℃)-10~40使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)皮相電力(VA)5.5定格入力電流(mA)通信:2.4接続台数照明コントローラ1台あたり64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当)
電子式モータ保護リレー
三菱電機(2件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781個当日出荷から5日以内出荷保護モード設定スイッチにより保護機能・過負荷動作時間を負荷に合わせ選択できます。 最小目盛の3~4倍の電流整定範囲に適用できます。
アルカリ乾電池 単4形
三菱電機(230件のレビュー)¥409税込¥4501パック(10本)当日出荷長持ちパワー。 小型機器に使いやすいアルカリ乾電池です。 まとめ買いに便利な10本パックです。タイプ単4形
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1組当日出荷から6日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
スリム型壁スイッチ
三菱電機¥7,198~税込¥7,918~1台4日以内出荷から5日以内出荷ボタン操作:操作ボタンを押すごとに割付けられた動作をします。一時点灯:操作ボタンを押すと点灯し、設定時間後に自動的に消灯します(この間赤LEDが点滅します。消灯遅延:点灯状態より、操作ボタンを押すと設定時間に遅れて消灯します(この間緑LEDが点滅します)。誤操作防止:操作ボタンを長押しすると、ロックされ割付動作しません用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.08定格入力電圧(V)通信:+-24機能ボタン操作/一時点灯/消灯遅延/誤操作防止通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲5~35℃/15~85%RH動作(操作ボタン割付)個別・グループ/ゾーン/パターン
6Aリレー端末器
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷から92日以内出荷用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)仕様規格値:30000回以上(開閉頻度20回以下/分)定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH適合負荷照明器具、換気扇
人感センサ
三菱電機¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷から5日以内出荷用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH人感センサ検出範囲Φ4.5m(高さ2m)設置高さ最大3m以下、Φ6m(高さ3m)
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷人工酵素で、菌、ウイルスおよび花粉などのアレル物質の活動を抑制し、フィルター表面を清潔に保ちます。ロスナイ本体のエアフィルターと交換して使用します。アレル除菌フィルターは1形名で給気・排気いずれかに取付可能です。給気と排気両方に取付ける場合は2セット必要です。
標準型 壁スイッチ【受注生産品】
三菱電機¥6,598~税込¥7,258~1個5日以内出荷から92日以内出荷ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET適合【ブランクチップ】MN3120(別売)[1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートなどと組合せて使用できます]【スイッチプレート】モダンプレートMN6000W010、モダンプレート(耐火)WN6701W、ステンレスプレートWN7601K、新金属プレート(2型)MN65019、新金属プレートMN7501010、防滴プレートWN7901、金属防滴プレートWN7801K、ガードプレートWN7971K、金属ガードプレートWN7871K、フルメタルプレートWNV1401F質量(kg)0.06取付[スイッチプレート]パナソニック株式会社製フルカラーシリーズスイッチプレート(市販品)、[スイッチボックス]JISC8340、JISC8435または、はさみ金具(市販品)定格入力電圧(V)+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パネル方式、無極性)使用環境屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用周囲温度(℃)5~35設定器データ測定器MN3060(別売)赤外線投光距離通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz使用周囲湿度(%RH)15~85
標準型壁スイッチ用 ブランクチップ【受注生産品】
三菱電機¥5,498税込¥6,0481セット(20個)5日以内出荷ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET。1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートと組合せて使用できます。適合【スイッチプレート】モダンプレートMN6003W010、モダンプレート(耐火)WN6703W、ステンレスプレートWN7603K、新金属プレート(2型)MN65039、新金属プレートMN7503010、防滴プレートWN7903、金属防滴プレートWN7803K、ガードプレートWN7973K、金属ガードプレートWN7873K、フルメタルプレートWNV1403F適合機種MN3121・MN3122質量(kg)0.06入数(個)20
データ設定器
三菱電機¥48,980税込¥53,8781台5日以内出荷用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.3電源単3アルカリ乾電池2本電源電圧(V)3通信方式IR通信(赤外線通信)家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH通信距離(m)3
接点入力端末器
三菱電機¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.2定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH定格電源電流20mAモード5モード定格入力電流(mA)通信:2.4信号入力4入力使用区分盤内用
リモコンブレーカ制御端末器
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷から92日以内出荷用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合【リモコンブレーカ】BC-K03B(三菱電機製)質量(kg)0.2方式瞬時励磁式(1サイクル以下)定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH定格入力電流(mA)通信:2.9使用区分盤内用
リレー制御端末器
三菱電機¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)付属品バスバー3個質量(kg)0.07定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH回路数(制御回路)4回路定格入力電流(mA)通信:2.9使用区分盤内用
増幅器
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷制御系機器。照明コントローラに接続する各種端末器を増やす場合や配線長を伸ばす場合に使用します(消費電流500mA、最遠配線長500mを超える場合)。増幅器は直列接続の場合で最大5台まで接続可能です用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)21定格入力電圧(V)通信:+-24定格電源電圧100~242V通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH適合電線CPEV、FCPEV定格出力電圧(V)通信:+-24定格入力電流(mA)通信:3.5接続台数直列接続最大5台まで定格出力電流通信:500mA
照度人感センサ
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)仕様アドレス範囲:000-1~063-4Lx適合【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061、【人感センサ子機(別売)】MN3904A(最大接続台数8台)質量(kg)0.2定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)検知範囲【照度/人感】Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)/Φ4.5m(高さ2m)照度・人感共に設置高さ最大3m以下使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH設定範囲(照度)100~3000Lx定格入力電流(mA)通信:8.7(子機なし)、22.7(子機接続時)埋込穴(Φmm)75
照度センサ
三菱電機¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)仕様アドレス範囲:000-1~063-4Lx適合【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061質量(kg)0.2定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)設置高さ最大3m以下使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH設定範囲(照度)100~3000Lx定格入力電流(mA)通信:8.7埋込穴(Φmm)75
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷天井面にフィットし、インテリアを活かしたフラットデザインパネルです(加湿付専用パネルは、天井材組込形があり、天井面にフィットしたデザインに仕上がります)。パネル色調:マンセル6.4Y8.9/0.4
照明ネットワークコントローラ【受注生産品】
三菱電機¥599,800税込¥659,7801台5日以内出荷ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET質量(kg)0.6電源[交流電源]AC24V三菱電機株式会社製リモコントランスBRT-10B(100V用)/BRT-20B(200V用)、[直流電源]DC24V+-10% 5W以上 絶縁型定格消費電力(W)3電源電圧(V)AC24/DC24通信方式BACnet IEIEJ-G-0006:2006メモリー不揮発性メモリによる記憶使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、LAN処理能力振動、結露のおそれのない場所)使用周囲温度(℃)0~40処理能力LAN:80パケット/1秒接続端子[LAN]100BASE-TX RJ45×2ポート[電源端子/接地端子/M485端子]端子台(M4)皮相電力(VA)5使用区分盤内用使用周囲湿度(%RH)15~85停電補償時計:1日間
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷パネル高さ延長セットを使用することにより本体下部から天井意匠面までの高さを125~185mmに調節可能となります。質量:1.8kg質量(kg)【50Hz/60Hz】1.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】65×670×587
通信保護ユニット
三菱電機¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.05定格入力電圧(V)通信:+-30入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH定格入力電流(mA)通信:500使用区分盤内用
調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ)
三菱電機¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷MILCO.NET 調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替えタイプ)。種別調光コントローラ質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)4W(最大負荷台数、消灯時)定格電源電圧AC100~254V皮相電力(VA)定格:10入数1台特性照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ)埋込穴(Φmm)75