カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 日東工業(1)
  • テンパール工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf125-cvf 3p」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品)三菱電機(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から38日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台ほか
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
低圧遮断器NF125-CVF仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-CVF仕様三菱電機
18,980税込20,878
1台
9日以内出荷から35日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ノーヒューズスイッチ DSN-CSシリーズ 三菱電機ノーヒューズスイッチ DSN-CSシリーズ三菱電機
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷
高性能かつ経済的なノーヒューズ遮断器
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1台ほか
当日出荷
縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷
小形遮断器のスタンダード
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個ほか
当日出荷から96日以内出荷
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品) 三菱電機漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品)三菱電機(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法(mm)54×100×52質量(kg)0.31定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形過電流引きはずし方式完全電磁フレーム(AF)30
低圧遮断器NF63-CVF仕様 三菱電機低圧遮断器NF63-CVF仕様三菱電機
4,398税込4,838
1台
当日出荷から35日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
安全ブレーカ 三菱電機安全ブレーカ三菱電機(78件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
100V、単3 200V用が同一寸法!!
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1台ほか
当日出荷
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー三菱電機(11件のレビュー)
189税込208特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
透明端子カバー 三菱電機透明端子カバー三菱電機
1,098税込1,208
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
タイプ透明端子カバー
ノーヒューズ遮断器 NF-SEWシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-SEWシリーズ (汎用品)三菱電機
499,800税込549,780
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)-定格絶縁電圧(V)690定格電流(A)1200定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 25/13・AC500V 65/33・AC440V 85/43・AC415V 85/43・AC400V 85/43・AC380V 85/43・AC230V 125/63・AC200V 125/63、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 85/43・AC400V 85/43・AC380V 85/43・AC230V 125/63、NK(Icu):AC500V 85・AC250V 125極数・素子数3Pフレーム(AF)1250
低圧遮断器NF125-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-CV仕様三菱電機
26,980税込29,678
1台
18日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応