カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf30-fau」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ 三菱電機

    制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ

    三菱電機
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    規格電気用品安全法:適合接続方式表面形漏電遮断器仕様接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級電流の種類AC/DC共用
  • 漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機

    漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー

    三菱電機(12件のレビュー)
    289税込318
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
  • ロックカバー 三菱電機

    ロックカバー

    三菱電機(3件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。 「注意札」も掛けることができます。 赤色の樹脂成形品です。
  • 表面取付用端子カバー(RTC) 三菱電機

    表面取付用端子カバー(RTC)

    三菱電機
    589税込648
    1個
    当日出荷
    適合機種NF30-FA/FAU、NF50-FA/FAU、NV30-FA/FAU、NV50-FA/FAU品名表板取付用端子カバー
  • 低圧遮断器NF50-FAU仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF50-FAU仕様

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1台
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応