カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- 冨士電線(東京)(5)
- EPCOS(3)
- テクノスジャパン(2)
- 日本ケミコン(1)
- KSフィルター(1)
- KEMET(1)
- SBS(1)
「nf800」の検索結果

ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥299,800税込¥329,7801個当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
ノーヒューズ遮断器 NF-HEWシリーズ (高性能品)
三菱電機¥659,800税込¥725,7801個5日以内出荷定格電圧(V)-定格絶縁電圧(V)690定格電流(A)800接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 15/15・AC500V 50/50・AC440V 65/65・AC415V 70/70・AC400V 70/70・AC380V 70/70・AC230V 100/100・AC200V 100/100、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 70/70・AC400V 70/70・AC380V 70/70・AC230V 100/100、NK(Icu):AC500V 65・AC250V 100極数・素子数3Pフレーム(AF)800
警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)
三菱電機¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。 補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。種類警報スイッチ・補助スイッチ