カテゴリ
- 制御機器(21)
- 漏電遮断器その他関連用品(13)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- シヤチハタ(5)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 日本ニューマチック工業(6)
- PELICAN(ペリカン)(51)
- CKD(24)
- SMC(15)
- 住友電工ハードメタル(11)
- ローヤル電機(9)
- 不二貿易(8)
- 廣杉計器(7)
- 日本製線(7)
- FSC(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- TRUSCO(5)
- パール(PEARL)(5)
- タテヤマアドバンス(5)
- テクノスジャパン(5)
- ブランドをもっと見る
「nfb」の検索結果

機械式指示計器 周波数計 広角度計器
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.5形式LP-110NF使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5定格電圧(V)110寸法A(mm)92湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.5動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)0.5目盛長(mm)175
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー
三菱電機(12件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)
三菱電機¥8,498~税込¥9,348~1個ほか当日出荷から5日以内出荷警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。 補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。種類警報スイッチ・補助スイッチ
透明端子カバー(SV/CVシリーズ用)
三菱電機¥759~税込¥835~1個当日出荷から5日以内出荷適合機種(NFB)NF32-CVF/(NV)NV32-CVF種別大形色白タイプ大形端子カバー(TC-L)ワンタッチ式寸法B(mm)30寸法C(mm)46
IP20対応端子カバー
三菱電機¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷仕様端子カバー適合機種(NFB)NF100-SRU、NF100-HRU/(NV)NV100-SRU、NV100-HRU色白遮断器の極数2、3端子カバー(組合せ可能)TCL-05SRU2、TCL-05SRU3、TCS-05SRU2、TCS-05SRU3