カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ホンダ(871)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(39)
- ニチフ(32)
- WURTH ELEKTRONIK(30)
- イトーキ(13)
- サカエ(11)
- 渡辺電機工業(10)
- APEM(7)
- SMC(6)
- 青木精密工業(5)
- 椿本チエイン(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- KSフィルター(5)
- ELPA(4)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
- 修理(4)
- RS PRO(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ブランドをもっと見る
「nh-12」の検索結果

LED調光ダウンライト
三菱電機¥46,980税込¥51,6781個13日以内出荷演色性に優れ,あかるく自然光に近い光色です。 ファブリックやフラワーショップ,呉服店などのベース照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 落ち着いた雰囲気を演出する木製枠ダウンライト 器具高さ111mmのコンパクトサイズ 昼白色(5000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.7 (200V時)型番セット型番:EL-D12/3、EL-DU250NH AHZ平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:99エネルギー消費効率(Lm/W)固有:91.4 (200V時)光束(Lm)器具:1710光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥44,980税込¥49,4781個13日以内出荷演色性に優れ,あかるく自然光に近い光色です。 ファブリックやフラワーショップ,工芸店などのベース照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 固定出力形 落ち着いた雰囲気を演出する木製枠ダウンライト 器具高さ111mmのコンパクトサイズ 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.2 (200V時)型番セット型番:EL-D12/3、EL-DU250NH AHN平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:99エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.9 (200V時)光束(Lm)器具:1710光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個13日以内出荷天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット ブラウン調の落ち着いた空間におすすめです Ra(平均演色評価数)95 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)型番EL-D12/3、セット型番:EL-DU151NH AHN平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.1 (200V時)光束(Lm)器具:1250光色昼白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。 固定出力形 明るさクラス100ライトユニットとのセット ブラウン調の落ち着いた空間におすすめです Ra(平均演色評価数)95 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)型番EL-D12/3、セット型番:EL-DU101NH AHN平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.6 (200V時)光束(Lm)器具:750光色昼白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス100ライトユニットとのセット ブラウン調の落ち着いた空間におすすめです Ra(平均演色評価数)95 昼白色(5000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.2 (200V時)型番EL-D12/3、セット型番:EL-DU101NH AHZ平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.1 (200V時)光束(Lm)器具:750光色昼白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット ブラウン調の落ち着いた空間におすすめです Ra(平均演色評価数)95 昼白色(5000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)型番EL-D12/3、セット型番:EL-DU151NH AHZ平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100.8 (200V時)光束(Lm)器具:1250光色昼白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1台90日以内出荷MCシリーズ。天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。タイプ木枠使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150反射板プラスチック 白色ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠木製 オークライト色仕上