カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • ホンダ(2,284)
  • ニチフ(26)
  • 渡辺電機工業(13)
  • SMC(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • イトーキ(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • ELPA(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • EPCOS(3)
  • エスコ(2)
  • オーム電機(2)
  • サトーパーツ(2)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • 光興業(2)
  • HUBER & SUHNER(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nh-13」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色評価用 埋込220幅連先端 三菱電機色評価用 埋込220幅連先端三菱電機
88,980税込97,878
1個
13日以内出荷
色評価用ランプ使用器具からの置換えが可能。 Ra99の高演色性で自然光とほぼ同等に色味を再現します。 色評価用蛍光ランプ器具からのリニューアルにおすすめ 段調光機能付固定出力形 光源寿命30,000時間(光束維持率70%) 色味を確認する色評価や検査工程のある場所へ Ra(平均演色評価数)99
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)39.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra99時間光束維持:30000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:92.6 (200V時)光束(Lm)器具:3680光色昼白色 (5000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプ
LEDダウンライト 三菱電機LEDダウンライト三菱電機
36,980税込40,678
1個
13日以内出荷
シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。 和風の空間にもおすすめです。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 和風空間におすすめです Ra(平均演色評価数)95 昼白色(5000K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:107.5 (200V時)光束(Lm)器具:1290光色昼白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)□150
LEDダウンライト 三菱電機LEDダウンライト三菱電機
44,980税込49,478
1個
13日以内出荷
演色性に優れ,あかるく自然光に近い光色です。 ファブリックやフラワーショップ,呉服店などのベース照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 固定出力形 落ち着いた雰囲気を演出する木製枠角形ダウンライト 器具高さ110.5mmのコンパクトサイズ 昼白色(5000K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:99エネルギー消費効率(Lm/W)固有:97.2 (200V時)光束(Lm)器具:1770光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)□150
LED調光ダウンライト 三菱電機LED調光ダウンライト三菱電機
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。 和風の空間にもおすすめです。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット 和風空間におすすめです Ra(平均演色評価数)95 昼白色(5000K)
定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.0 (200V時)光束(Lm)器具:1290光色昼白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)□150
LEDダウンライト 三菱電機LEDダウンライト三菱電機
31,980税込35,178
1個
13日以内出荷
シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。 和風の空間にもおすすめです。 固定出力形 明るさクラス100ライトユニットとのセット 和風空間におすすめです Ra(平均演色評価数)95 昼白色(5000K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.0 (200V時)光束(Lm)器具:780光色昼白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)□150
LED調光ダウンライト 三菱電機LED調光ダウンライト三菱電機
34,980税込38,478
1個
13日以内出荷
シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。 和風の空間にもおすすめです。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス100ライトユニットとのセット 和風空間におすすめです Ra(平均演色評価数)95 昼白色(5000K)
定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.3 (200V時)光束(Lm)器具:780光色昼白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)□150
LED調光ダウンライト 三菱電機LED調光ダウンライト三菱電機
47,980税込52,778
1個
13日以内出荷
演色性に優れ,あかるく自然光に近い光色です。 ファブリックやフラワーショップ,呉服店などのベース照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 落ち着いた雰囲気を演出する木製枠角形ダウンライト 器具高さ110.5mmのコンパクトサイズ 昼白色(5000K)
定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:99エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.6 (200V時)光束(Lm)器具:1770光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)□150
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
16,980税込18,678
1台
90日以内出荷
MCシリーズ。シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。
タイプ角形木枠使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)□150反射板プラスチック 白色ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠木製 オークライト色仕上
sph-131s特集