カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- FYH(日本ピローブロック)(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(30)
- MAZDA(マツダ)(7)
- SMC(5)
- UDトラックス(6)
- ダイハツ(4)
- トヨタ(10)
- ニトムズ(4)
- ホンダ(64)
- ミツビシ(7)
- ユニット(16)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- 廣杉計器(15)
- 日東工業(35)
- 日東電工(旧:Permacel)(7)
- 日野自動車(26)
- 旭精工(4)
- ブランドをもっと見る
「nitto 515」の検索結果

省電固定ユニット埋込190幅
三菱電機¥72,980税込¥80,2781個14日以内出荷天井面をスッキリ見せる埋込形190mm幅。 固有エネルギー消費効率151.9lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)82.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.9 (200V時)光束(Lm)器具:12580光色昼光色 (6500K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
省電固定ユニット埋込220幅
三菱電機¥72,980税込¥80,2781個14日以内出荷主に2灯用器具からの置換えに最適です。 固有エネルギー消費効率151.9lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)82.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.9 (200V時)光束(Lm)器具:12580光色昼光色 (6500K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
LED省電固定ユニット直付
三菱電機¥74,980税込¥82,4781個14日以内出荷器具高さ55mmの薄型設計で照明器具の圧迫感をやわらげます。 固有エネルギー消費効率151.9lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)82.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.9 (200V時)光束(Lm)器具:12580光色昼光色 (6500K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
LED固定ユニット笠付
三菱電機¥58,980税込¥64,8781個14日以内出荷反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。 固有エネルギー消費効率151.2lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを一本化することで,作業効率もアップ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)89.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.2 (200V時)光束(Lm)器具:13520光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
連調ユニット埋込300幅
三菱電機¥68,980税込¥75,8781個14日以内出荷2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適です。 固有エネルギー消費効率151.2lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,5%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)89.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.2 (200V時)光束(Lm)器具:13520光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
固定ユニット笠付プルSW付
三菱電機¥63,980税込¥70,3781個14日以内出荷反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。 固有エネルギー消費効率151.2lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)89.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.2 (200V時)光束(Lm)器具:13520光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
省電固定ユニット埋込150幅
三菱電機¥71,980税込¥79,1781個14日以内出荷1灯用器具からの置換えに便利な150mm幅。 固有エネルギー消費効率151.9lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)82.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.9 (200V時)光束(Lm)器具:12580光色昼光色 (6500K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
LED連調ユニット笠付
三菱電機¥61,980税込¥68,1781個14日以内出荷反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。 固有エネルギー消費効率151.2lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,5%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)89.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.2 (200V時)光束(Lm)器具:13520光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
連調ユニット笠付プルSW付
三菱電機¥66,980税込¥73,6781個14日以内出荷反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。 固有エネルギー消費効率151.2lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)89.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.2 (200V時)光束(Lm)器具:13520光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ