カテゴリ
- 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「nv-63cv」の検索結果

漏電遮断器”NV-Cシリーズ”
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷低圧電路の感電保護や漏電火災防止に使用する機器で、開閉、過負荷、短絡での自動遮断の機能も併せ持っています。信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。長さ(mm)68高さ(mm)130電極3P電流の種類AC
低圧遮断機 NV-Cクラス(経済品)
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から7日以内出荷接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有逆接続AC240V以下のみ可RoHS指令(10物質対応)対応アイソレーション適合適合
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー
三菱電機(13件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(2個)当日出荷から翌々日出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。 補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。種類警報スイッチ・補助スイッチ