カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- LeFH-e(1)
- PedalboxPro(1)
- PITWORK(日産)(1)
- SMC(343)
- センチュリー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nv32-c」の検索結果
特価

漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品)
三菱電機(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から8日以内出荷寸法(mm)54×100×52質量(kg)0.31定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形過電流引きはずし方式完全電磁フレーム(AF)30
漏電遮断器(NV) NV30AF WSーV 54C
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷漏電遮断器(NV)NV30AFWSーV54Cです。仕様●IECレール:標準装備幅(mm)36高さ(mm)100極数2奥行(mm)65フレーム30A電流の種類AC