カテゴリ
- 制御機器(21)
- 漏電遮断器本体(4)
- 配線用遮断器本体(3)
- 漏電遮断器その他関連用品(8)
絞り込み
定格電流(A)
- 5(2)
- 10(3)
- 15(3)
- 20(3)
- 30(3)
- 32(2)
ブランド
- 三菱電機
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
- オーハウス(8)
- 塚本無線(4)
- PISCO(ピスコ)(2)
- STMicro(2)
- JAPANNEXT(2)
- イマオコーポレーション(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- センチュリー(1)
- 河村電器産業(1)
- マグネスケール(1)
- APEM(1)
- PITWORK(日産)(1)
- LeFH-e(1)
- ヤマショウ(1)
- サンコウ(1)
- ブランドをもっと見る
極数・素子数
- 2P(2)
- 3P(4)
定格電圧(V)
- AC100(3)
- AC240(2)
- AC400(1)
- AC440(2)
定格感度電流(mA)
- 30(4)
- 100(1)
フレーム(AF)
- 30(3)
- 32(1)
- 50(1)
30・32・50
接続方式
- 表面形(4)
表面形
「nv32」の検索結果
特価

漏電遮断器(NV) NV32AF新型ーN
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷漏電遮断器(NV)NV32AF新型ーNです。奥行(mm)90フレーム30A定格使用電圧(V)100-440電流の種類AC
漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品)
三菱電機(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から8日以内出荷寸法(mm)54×100×52質量(kg)0.31定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形過電流引きはずし方式完全電磁フレーム(AF)30
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から47日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
漏電遮断器(NV) NV30AF WSーV 54C
三菱電機¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から9日以内出荷漏電遮断器(NV)NV30AFWSーV54Cです。仕様●IECレール:標準装備幅(mm)36高さ(mm)100極数2奥行(mm)65フレーム30A電流の種類AC
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー
三菱電機(13件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)
三菱電機¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から5日以内出荷警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。 補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。種類警報スイッチ・補助スイッチ
透明端子カバー(SV/CVシリーズ用)
三菱電機¥759~税込¥835~1個当日出荷から5日以内出荷適合機種(NFB)NF32-CVF/(NV)NV32-CVF種別大形色白タイプ大形端子カバー(TC-L)ワンタッチ式寸法B(mm)30寸法C(mm)46