カテゴリ

  • 制御機器(25)
    • 漏電遮断器本体(9)
    • 配線用遮断器本体(11)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • テンパール工業(1)
  • 富士電機(1)
  • 日東工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
定格電流(A)
  • 5(5)
  • 10(7)
  • 15(8)
  • 20(9)
  • 30(9)
  • 32(2)
  • 40(6)
  • 50(6)
  • 60(5)
  • 75(5)
  • 100(5)
  • 125(4)
  • 150(2)
  • 175(2)
  • 200(2)
  • 225(2)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 350(2)
  • 400(2)
極数・素子数
  • 2(2)
  • 2P(6)
  • 3P(9)
  • 4P(1)
定格電圧(V)
  • AC100(9)
  • AC200(4)
  • AC240(6)
  • AC400(1)
  • AC440(5)
定格感度電流(mA)
  • 15(3)
  • 30(9)
  • 100(2)
フレーム(AF)
  • 30(6)
  • 32(1)
  • 50(7)
  • 60(4)
  • 100(5)
  • 125(4)
  • 225(2)
  • 250(2)
  • 400(2)
  • 600(2)
  • 630(1)
  • 800(1)
30・32・50・60・100・125・225・250・400・600・630・800
接続方式
  • 表面形(9)
表面形
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nv63-cv 3p」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Hシリーズ (高性能品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Hシリーズ (高性能品)三菱電機
23,980税込26,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
フレーム(AF)50定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC440V 10/8・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC230V 25/19・AC200V 25/19・AC100V 25/19定格感度電流(mA)30極数・素子数3P接続方式表面形質量(kg)0.75
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1台ほか
当日出荷
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷
小形遮断器のスタンダード
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個ほか
当日出荷から96日以内出荷
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
低圧遮断器NV63-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NV63-CV仕様三菱電機
12,980税込14,278
1台ほか
5日以内出荷から70日以内出荷
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー三菱電機(11件のレビュー)
189税込208特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品) 三菱電機漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品)三菱電機(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法(mm)54×100×52質量(kg)0.31定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形過電流引きはずし方式完全電磁フレーム(AF)30
警報スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機警報スイッチ(SV/CVシリーズ用)三菱電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
種類警報スイッチ
漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
IEC 35mmレール(DINレール)取付アダプタ 三菱電機IEC 35mmレール(DINレール)取付アダプタ三菱電機
359税込395
1個
当日出荷
極数(P)2、3
低圧遮断器NV125-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-CV仕様三菱電機
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ 三菱電機制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ三菱電機(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1台ほか
当日出荷
仕様高調波サージ対応形動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形基準周囲温度(℃)40種類一般品接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。シリーズNV30-FA
透明端子カバー 三菱電機透明端子カバー三菱電機
1,098税込1,208
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
タイプ透明端子カバー
制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ 三菱電機制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
種類海外規格品定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1定格感度電流(mA)30フレーム(AF)30仕様高調波サージ対応形規格電気用品安全法:適合接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.04漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
低圧遮断器NV63-CVF仕様 三菱電機低圧遮断器NV63-CVF仕様三菱電機
12,980税込14,278
1台
9日以内出荷から50日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ノーヒューズスイッチ DSN-CSシリーズ 三菱電機ノーヒューズスイッチ DSN-CSシリーズ三菱電機
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷
高性能かつ経済的なノーヒューズ遮断器
裏面スタッド 三菱電機裏面スタッド三菱電機
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
低圧遮断器NV63-SVF仕様 三菱電機低圧遮断器NV63-SVF仕様三菱電機
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷から50日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ 三菱電機配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ三菱電機
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
三菱NV-Cアース漏電遮断器漏電遮断器は、低電圧の屋内環境で短絡によって引き起こされる帯電と電気火災を防止するために使用されます。 NV-Cシリーズは、優れたコストパフォーマンスと高い信頼性を発揮し、業界最小クラスのミニチュア化を実現します。NV30-CS、5 → 30 A NV63-CVF、40 → 60 A NV125-CVF、60 → 125 A
仕様コード番号:887-5310規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証シリーズC定格電流(A)125接続方式表面形取付け方法パネル取付け定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 10/5・AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC230V 30/15・AC200V 30/15・AC100V 30/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC380V 10/5・AC230V 30/15外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可極数・素子数3アズワン品番65-8080-67フレーム(AF)125定格使用電圧(AC V)440機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合
配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ 三菱電機配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ三菱電機
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
三菱NV-Cアース漏電遮断器漏電遮断器は、低電圧の屋内環境で短絡によって引き起こされる帯電と電気火災を防止するために使用されます。 NV-Cシリーズは、優れたコストパフォーマンスと高い信頼性を発揮し、業界最小クラスのミニチュア化を実現します。NV30-CS、5 → 30 A NV63-CVF、40 → 60 A NV125-CVF、60 → 125 A
低圧遮断機 NV-Cクラス(経済品) 三菱電機低圧遮断機 NV-Cクラス(経済品)三菱電機
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可RoHS指令(10物質対応)対応アイソレーション適合適合
漏電遮断器(NV) NV63AF新型ーN 三菱電機漏電遮断器(NV) NV63AF新型ーN三菱電機
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
漏電遮断器(NV)NV63AF新型ーNです。
極数3奥行(mm)90電流の種類AC
漏電遮断器”NV-Cシリーズ” 三菱電機漏電遮断器”NV-Cシリーズ”三菱電機
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
低圧電路の感電保護や漏電火災防止に使用する機器で、開閉、過負荷、短絡での自動遮断の機能も併せ持っています。信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
長さ(mm)68高さ(mm)130電極3P電流の種類AC
nv125-cv 3p特集