カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nz2aw1c2al」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CC-Link-AnyWireASLINKブリッジユニット 三菱電機

    CC-Link-AnyWireASLINKブリッジユニット

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    欠品中
    電源電圧:DC21.6~27.6V(DC24V -10~+15%)リップル0.5Vp-p以下 推奨電圧:26.4V(DC24V +10%)、電流:0.2A適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)最大入出力点数512(入力256/出力256)伝送方法DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式伝送速度156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps(自動で設定)伝送距離(m)200(最大)占有局数Ver.1リモートデバイス局時:1~4局、Ver.2リモートデバイス局時:4局(拡張サイクリック設定:2倍)
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷