カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • オゾ化学技研(1)
  • king(撮影・写真用品)(2)
  • ラッキーシップ(1)
  • PROZONE(14)
  • スリーライン(10)
  • ドウカン(10)
  • あおぞら(10)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(6)
  • 旭東(5)
  • アルファ[販促](4)
  • アースウォーカートレーディング(4)
  • Fluke Forest(フルークフォレスト)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • カスタム(2)
  • 積水樹脂(2)
  • 槌屋ヤック(2)
  • KRK(笠原理化工業)(2)
  • 萩原(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ozo」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 青空照明misola 三菱電機

    青空照明misola

    三菱電機
    329,800税込362,780
    1台
    92日以内出荷
    埋込形 300幅(天井・壁埋込兼用形)。リモコン切替タイプ。既設の埋込形300幅器具からのリニューアルに対応。器具高さ85mmの薄型構造。オプションとの組合せで空間に応じた施工が可能
    寸法(mm)埋込穴:300×620定格固定出力切替(段調光機能付)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.8(200V時)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:35.8(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85(海の昼空時の値)定格光束(Lm)1600
  • 青空照明misola(みそら) 壁埋込形 □636 取付ボルト施工 三菱電機

    青空照明misola(みそら) 壁埋込形 □636 取付ボルト施工

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1台ほか
    92日以内出荷
    青空照明 misora(みそら) 散乱パネルが透き通る青空を表現。二方向によるフレームの発光と影が自然な光の差し込みを演出します 選べる、リモコン切替タイプとスケジュール管理タイプ
  • 青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 本体のみ 【受注生産品】 三菱電機

    青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 本体のみ 【受注生産品】

    三菱電機
    569,800税込626,780
    1台
    92日以内出荷
    仕様光束維持率:85%質量(kg)12.7材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT)形式壁埋込形定格5~100%連続調光形定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)62.0(200V時)平均演色評価数(Ra)85周波数50Hz/60Hz構成器具本体材質(フレーム)乳白アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)40.3(200V時)光源寿命40000時間光束(Lm)2500埋め込み寸法(mm)□636材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
  • 青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 埋込形 300幅 【受注生産品】 三菱電機

    青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 埋込形 300幅 【受注生産品】

    三菱電機
    299,800税込329,780
    1台
    92日以内出荷
    軽量・薄型のラインタイプ。奥行感のある青空の広がりと自然な光の差し込み管を演出。空間用途に合わせて選べる、天井・壁埋込兼用形。器具高さ85mmの薄型構造により、埋込施工の自由度を向上、天井・壁・傾斜天井に取付可能。枠高さを5mmに抑え建築との一体感をつくり、空間にアクセントを加えます。既設の埋込形300幅器具からのリニューアルに対応。一般的な既設照明器具(40形300幅)のリニューアル時に使用する取付補助金具をご用意。2台連結やダウンライトとの組み合わせなど空間に合わせた光環境を提供します。
    仕様光束維持率:85%質量(kg)6.7取付埋込形(天井・壁埋込兼用形)材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上備考無線照明制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能、フレーム部の連続調光・消灯は空シーンすべて可能。タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT)切替方式シーン:昼~朝夕~夜のスケジュール制御可能定格5~100%連続調光形、フレーム部、連続調光(5~100%調光)・消灯(0%)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.8(200V時)平均演色評価数(Ra)85周波数50Hz/60Hz材質(フレーム)乳白アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)44.6(200V時)材質(枠)鋼板白色塗装仕上光源寿命40000時間光束(Lm)1600埋め込み寸法(mm)300×620材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
  • 青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 天井埋込形(軒下用) 【受注生産品】 三菱電機

    青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 天井埋込形(軒下用) 【受注生産品】

    三菱電機
    679,800税込747,780
    1台
    92日以内出荷
    軒下空間に心地よさと新たな価値を
    仕様光束維持率:85%質量(kg)18.5取付天井埋込形(軒下用)材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上備考無線照明制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能、フレーム部の連続調光・消灯は空シーンすべて可能。タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT)切替方式シーン:昼・朝夕・夜シーン切替可能定格5~100%連続調光形、フレーム部、連続調光(5~100%調光)・消灯(0%)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.4(200V時)平均演色評価数(Ra)85周波数50Hz/60Hz材質(フレーム)乳白アクリル材質(カバー)前面:強化ガラスエネルギー消費効率(Lm/W)47.7(200V時)材質(枠)ステンレス白色塗装仕上光源寿命40000時間光束(Lm)2600埋め込み寸法(mm)□639IP等級防雨形:IP43(軒下側のみ)材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
  • 青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 天井埋込形 □639 取付ボルト施工 【受注生産品】 三菱電機

    青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 天井埋込形 □639 取付ボルト施工 【受注生産品】

    三菱電機
    599,800税込659,780
    1台
    92日以内出荷
    手元でお好みの空を選択設定、簡単操作
    仕様光束維持率:85%質量(kg)13.3取付天井埋込形材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上備考無線照明制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能、フレーム部の連続調光・消灯は空シーンすべて可能。、無線照明制御機器と組合せてご使用ください。タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT)切替方式シーン:昼~朝夕~夜のスケジュール制御可能定格5~100%連続調光形、フレーム部、連続調光(5~100%調光)・消灯(0%)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)71.0(200V時)平均演色評価数(Ra)85周波数50Hz/60Hz材質(フレーム)乳白アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)54.9(200V時)材質(枠)アルミ白色塗装仕上光源寿命40000時間光束(Lm)3900埋め込み寸法(mm)□639材質(パネル)散乱:アクリルアクリル
  • 青空照明 misola(みそら) リモコン切替タイプ 専用リモコン同梱 天井埋込形(軒下用) 【受注生産品】 三菱電機

    青空照明 misola(みそら) リモコン切替タイプ 専用リモコン同梱 天井埋込形(軒下用) 【受注生産品】

    三菱電機
    679,800税込747,780
    1台
    92日以内出荷
    軒下空間に心地よさと新たな価値を
    付属品専用リモコン(RZS-X01)仕様光束維持率:85%質量(kg)18.5取付天井埋込形(軒下用)材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上備考フレーム部の段調光切替は昼シーンのみ。タイプリモコン切替タイプ切替方式シーン:昼・朝夕・夜シーン切替可能定格5~100%連続調光形、フレーム部、段調光切替(100→75→50%)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.4(200V時)平均演色評価数(Ra)85周波数50Hz/60Hz材質(フレーム)乳白アクリル材質(カバー)前面:強化ガラスエネルギー消費効率(Lm/W)47.7(200V時)材質(枠)ステンレス白色塗装仕上光源寿命40000時間光束(Lm)2600埋め込み寸法(mm)□639IP等級防雨形:IP43(軒下側のみ)材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
  • 青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 壁埋込形 □636 取付ボルト施工 【受注生産品】 三菱電機

    青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 壁埋込形 □636 取付ボルト施工 【受注生産品】

    三菱電機
    599,800税込659,780
    1台
    92日以内出荷
    手元でお好みの空を選択設定、簡単操作
    仕様光束維持率:85%質量(kg)18.5取付壁埋込形材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上備考無線照明制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能、フレーム部の連続調光・消灯は空シーンすべて可能。タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT)切替方式シーン:昼~朝夕~夜のスケジュール制御可能定格5~100%連続調光形、フレーム部、連続調光(5~100%調光)・消灯(0%)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)62.0(200V時)平均演色評価数(Ra)85周波数50Hz/60Hz材質(フレーム)乳白アクリル材質(カバー)前面:強化ガラスエネルギー消費効率(Lm/W)40.3(200V時)材質(枠)鋼板白色塗装仕上光源寿命40000時間光束(Lm)2500埋め込み寸法(mm)□636材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
照明器具カテゴリ