カテゴリ

  • 制御機器(32)
  • 空調・電設資材(25)
  • メカニカル部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(11)
  • Simplism(342)
  • ODELIC(オーデリック)(259)
  • ダイヤトレンド(166)
  • ニッセイ(165)
  • ケナメタル(163)
  • CKD(148)
  • PISCO(ピスコ)(135)
  • カーメックス(131)
  • 大阪魂(114)
  • BIGM(丸山製作所)(109)
  • TRUSCO(98)
  • トリニティ(89)
  • 東洋技研(88)
  • 三菱マテリアル(86)
  • 岩田製作所(82)
  • ajouter(68)
  • ワルター(67)
  • スリーピース(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-25」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
159,800税込175,780
1台ほか
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル三菱電機(4件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
出力ユニット 三菱電機出力ユニット三菱電機(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
ユニット種別出力ユニット
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW三菱電機(7件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷から15日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
入力ユニット 三菱電機入力ユニット三菱電機(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から83日以内出荷
ユニット種別入力ユニット
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW三菱電機(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から19日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW三菱電機(4件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から14日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル三菱電機(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル長(m)3
ギヤードモータ GM-SBシリーズ 三菱電機ギヤードモータ GM-SBシリーズ三菱電機(5件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷から102日以内出荷
付属品軸端キー極数4P保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1,000m以下
ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無) 三菱電機ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無)三菱電機(2件のレビュー)
34,980税込38,478特価
1台
当日出荷から17日以内出荷
優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
ブレーキブレーキなしモータータイプギヤードモータ周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
ギヤードモータ GM-Dシリーズ 三菱電機ギヤードモータ GM-Dシリーズ三菱電機
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
モータータイプギヤードモータ
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
45,980税込50,578特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1台
当日出荷から38日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1台ほか
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フランジ形 三菱電機ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フランジ形三菱電機
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。
モータータイプギヤードモータ
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フェースマウント 三菱電機ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フェースマウント三菱電機
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。
モータータイプギヤードモータ
ギヤードモータ GM-SSYシリーズ 三菱電機ギヤードモータ GM-SSYシリーズ三菱電機
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
モータータイプギヤードモータ軸方向中空軸
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
119,800税込131,780特価
1台
当日出荷から96日以内出荷
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ三菱電機
4,598税込5,058
1台
当日出荷
定格絶縁電圧(V)500定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、2)AC200V/5、AC415V/1.5極数(P)3
モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品) 三菱電機モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5極数(P)3電流の種類AC
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ 脚取付形 三菱電機ギヤードモータ GM-SHYシリーズ 脚取付形三菱電機
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷から17日以内出荷
タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。
モータータイプギヤードモータ
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット三菱電機
179,800税込197,780
1台
当日出荷から82日以内出荷
ユニット種別制御ネットワークユニットネットワーク名MELSECNET/H最大ネットワーク数239
換気扇交換用フィルター 25cmファン用 三菱電機換気扇交換用フィルター 25cmファン用三菱電機
2,498税込2,748
1セット(2枚)
5日以内出荷
交換形でお掃除らくらく
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33.65×34.4×2.6
単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 三菱電機単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器)三菱電機(2件のレビュー)
97,980税込107,778特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形
標準換気扇システム部材 / 鋼板製ウェザーカバー 三菱電機標準換気扇システム部材 / 鋼板製ウェザーカバー三菱電機
3,298税込3,628
1台
当日出荷から5日以内出荷
GOT1000・2000シリーズ用 FA機器接続用中継ケーブル 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 FA機器接続用中継ケーブル三菱電機(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
ケーブル長(m)1.5シリーズGOT2000/GOT1000対応機種ハンディGOT(GT11ハンディのみ使用可能です。GT14ハンディのみ使用可能です。GT14ハンディはケーブル副番C以降で対応です。)
AC入力ユニット 三菱電機AC入力ユニット三菱電機
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様●ON電圧/電流:AC80V以上/5mA以上(50Hz/60Hz)●OFF電圧/電流:AC30V以下/1.7mA以下(50Hz/60Hz)周波数(Hz)50/60(±3)接続方式(外線)18点ネジ端子台(M3×6ネジ)保護等級IP1X絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上歪率(%)5%以内(入力電圧)入出力占有点数16点(I/O割付:入力16点)ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる入力抵抗(kΩ)12.2(60Hz)、14.6(50Hz)
トライアック出力ユニット 三菱電機トライアック出力ユニット三菱電機
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
周波数(Hz)50/60(±3)保護等級IP1X応答時間OFF→ON:1ms+0.5サイクル以下、ON→OFF:1ms+0.5サイクル以下(定格負荷、抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上定格負荷電圧(V)AC100~240(+10/-15%)歪率(%)5%以内(入力電圧)突入電流(A)(最大)20A、1サイクル以下入出力占有点数16点(I/O割付:出力16点)電圧降下(V)(ON時最大)1.5以下(負荷電流0.6A時)最小負荷電流(A)0.1、0.025、0.025ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる絶縁耐圧(V/1分間)AC2300/1(標高2000m)最大負荷電圧(V)AC264最小負荷電圧(V)AC24、AC100、AC240漏洩電流(mA)(OFF時)3mA以下(240V/60Hz時)、1.5mA以下(120V/60Hz時)
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ50mm接続用給排気グリル 三菱電機ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ50mm接続用給排気グリル三菱電機
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷
適用ダクト:P-05D・P-05DS風量調節機構付(ボックス内部)取付穴:Φ100mm天井板挟み込み取付(5~25mmまで対応)取付場所:壁・天井・床(ただし踏みつけられない場所)フィルター付材質:グリル・ボックスともプラスチック製交換用フィルター
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)138×130×160
GOT2000シリーズ ワイドモデル 三菱電機GOT2000シリーズ ワイドモデル三菱電機
329,800税込362,780
1台
4日以内出荷
ブザー出力単音色(音程、音長の調整可)標高(m)2000以下ノイズ耐量ノイズ電圧500Vp-p、ノイズ幅1μsノイズ周波数25~60HzのノイズシミュレータによるLED寿命(時間)約50000(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)許容瞬停時間(ms)5以内キーサイズ最小2×2ドット(1キーあたり)画面サイズ12.1型WXGA輝度調整32段階表示TFTカラー液晶表示文字数16ドット標準フォント時:80字×50行(全角)12ドット標準フォント時:106字×66行(全角)保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事)対応【ソフトウェア】GT Works3 Version 1.250L以降同時押し点数同時押し不可(1点のみタッチ可能)寿命100万回以上(操作力0.98N以下)質量(kg)1.7(取付金具除く)消費電力(W)最大負荷時:20以下、本体単体:14、本体単体バックライト消灯時:8バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ(寿命約5年/周囲温度25℃)耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2に適合、147m/s2(15G)、X, Y, Z方向各3回タッチパネル方式アナログ抵抗膜式電源電圧(V)DC24(+25%/-20%)保護等級前面部:IP67F、盤内部:IP2X耐電圧(V/min)AC350(電源端子一括⇔アース間)解像度1280×800℃ッと安全規格CE、UL、cUL、EAC、KC絶縁抵抗(MΩ)10以上(電源端子一括⇔アース間/DC500V絶縁抵抗計にて)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×48×219突入電流(A)59以下(2ms、周囲温度25℃、最大負荷時)接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと汚染度(使用環境)2以下ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):128※書き込み回数10万回表示色65536色発光色2色(青色、橙色)設置場所制御盤内バックライトLED(交換不可)寸法(幅W×高さH)(mm)261×12×163.2(表示)、290.5×210.5(パネルカット)雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光が当たらないこと(保存時も同様)耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合冷却方式自冷使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事)インターフェースRS-232:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(オス)RS-422/485:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(メス)Ethernet:2ch データ転送方式:100BASE-TX/10BASE-T コネクタ形状:RJ45(モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-XUSB(ホスト)1ch(背面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB-AUSB(デバイス)1ch(前面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB Mini-BSDメモリカード:1ch SDHC対応(最大32GB)無線LAN通信ユニットインタフェース無線LAN通信ユニット装着用音声出力インタフェース:1ch WAV形式(16bit、8.000kHz/16.000kHz、モノラル) 対応プラグ:Φ3.5 ステレオミニプラグ(3極)精度内部時計:±90秒/月(周囲温度25℃)仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ50mm接続用給排気グリル 三菱電機ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ50mm接続用給排気グリル三菱電機
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷
適用ダクト:P-05D・P-05DS風量調節機構付(ボックス内部)取付穴:Φ100mm天井板挟み込み取付(5~25mmまで対応)取付場所:壁・天井・床(ただし踏みつけられない場所)フィルター付材質:グリル・ボックスともプラスチック製交換用フィルター
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)138×130×160
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SMUシリーズ 三菱電機UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SMUシリーズ三菱電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷