カテゴリ
- 制御機器(276)
- メカニカル部品(72)
- 空調・照明・電設資材(43)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(17)
- SMC(3,135)
- ホンダ(745)
- Panasonic(パナソニック)(575)
- 新ダイワ(564)
- アズワン(340)
- ニッサン(286)
- マキテック(275)
- MAZDA(マツダ)(252)
- 河村電器産業(203)
- サンエス(200)
- TRUSCO(183)
- 共立(171)
- ニッセイ(165)
- 日東工業(163)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(145)
- CKD(135)
- ウカイ(岐阜産研工業)(132)
- 内外電機(111)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(156)
グリーン購入法適合(2)
「p100」の検索結果

ロスナイセントラル換気システム部材 / P-100FB2用交換用外気清浄フィルター
三菱電機¥1,298税込¥1,4281台当日出荷不織布フィルター。捕集率:役85%(質量法)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×295×20
ロスナイセントラル換気システム部材 / P-100FB2用高性能外気清浄フィルター
三菱電機¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷ポリプロピレン・ポリエステル不織布外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×284×50捕集効率(%)65
ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター
三菱電機¥1,898税込¥2,0881台当日出荷外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:J-ファンシリーズ、ダクト用ロスナイ。フィルター捕集効率:97%以上。別売品外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×161×9捕集効率(%)97
ダクト用ロスナイシステム部材 / (100ZS2・100ZSK2のみ) / セパレート給気フランジセット
三菱電機¥2,498税込¥2,7481台4日以内出荷セパレート給気を行うときに使用してください。VL-100ZS2、ZSK2専用。推奨グリルP-100GLB2など外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×391×128
ロスナイシステム部材 / 交換用高性能除じんフィルター
三菱電機¥1,598税込¥1,7581台当日出荷外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。フィルター捕集効率:97%以上。別売品外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×187×9捕集効率(%)97
ロスナイシステム部材 / NOx吸収フィルター
三菱電機¥4,598税込¥5,0581台当日出荷NOxフィルター対応機種に取付け可能。単品使用不可(外気清浄フィルターまたは、高性能除じんフィルターと併用)。ハニカム状活性炭フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。フィルター枠同梱。別売品外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×229×13
ダクト用ロスナイシステム部材 / (100ZS2・100ZSK2のみ) / セパレート給排気フランジセット
三菱電機¥2,398税込¥2,6381台4日以内出荷セパレート給排気を行うときに使用してください。VL-100ZS2、ZSK2専用。推奨グリルP-100GLB2など。本体の風量調節板の可変により、本体と補助グリルからの給排気風量の割合を1:1、2:1、4:1に変更できます。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×391×128
ロスナイセントラル換気システム部材 / 壁掛型フィルターボックス
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ロスナイセントラル用給気清浄フィルターボックス。本体のOA側に壁掛設置。設置位置自在で高所メンテナンス改善。パネルは左右開閉変更可。高性能除じんフィルター搭載(質量法捕集率約97%)。別売<微小粒子用>高性能フィルター装着可(P-100QHHF)。別売Noxフィルター装着可(P-110NF)質量(kg)4.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)482×350×180
ロスナイセントラル換気システム部材 / 壁掛型フィルターボックス(大風量対応タイプ)
三菱電機¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷ロスナイセントラル用給気清浄フィルターボックス。本体のOA側に壁掛設置。設置位置自在で高所メンテナンス改善。パネルは左右開閉変更可。高性能除じんフィルター搭載(質量法捕集率約97%)。別売<微小粒子用>高性能フィルター装着可(P-100QHHF)。別売Noxフィルター装着可(P-110NF)質量(kg)9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)887×350×180
ロスナイシステム部材 / 延長用パイプ(延長配管用部材)
三菱電機(1件のレビュー)¥499税込¥5491台6日以内出荷パイプ延長用継手と組合せると長さ300mm。280mm×1本入外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×75×280
ロスナイ用コントロールSW
三菱電機¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷ロスナイ専用。入・切、機能切換、風量切換可能。ランプで運転表示。化粧プレート着せ替え可能。運転表示ランプ付。プラスチックパネル。定格4A・AC300V。市販の化粧プレートに着せ替えができます。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×40
ロスナイセントラル換気システム部材 / 外気清浄フィルターボックス
三菱電機¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷外気清浄フィルター(不織布フィルター)。捕集率約85%(質量法)。メンテナンスグリル(鋼板製)。適用パイプ:Φ100mm質量(kg)5.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)263×364×420
ロスナイシステム部材 / タテ(袖壁)取付用給排気パイプ
三菱電機¥3,500税込¥3,8501台4日以内出荷タテ取付用。1m。壁掛1パイプ取付ロスナイ用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×99×1030
ノーヒューズ遮断器
三菱電機¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から123日以内出荷適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)600接続方式表面形漏電遮断器仕様無定格インパルス耐電圧(kV)8外形寸法ca(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有逆接続可極数・素子数3P最大電圧(V)適用AC500V級、DC200V級
ロスナイシステム部材 2パイプ・ダクト用専用 / フード防音タイプ(プラスチック製)
三菱電機(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581組(2台)5日以内出荷水切板付。給排用2台1組。壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フード。ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約36dB(VL-16U2タイプ組合せ時)。吸音材は吸音フォーム。Φ65・Φ75mmパイプのロスナイ専用質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×198×109
ロスナイシステム部材 2パイプ・ダクト用専用 / フード(ステンレス製)
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1組(2台)4日以内出荷雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易仕様水切板付材質/仕上耐食性ステンレス(SUS304)/紛体塗装質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183.50×188×107
ロスナイシステム部材 2パイプ・ダクト用専用 / 角形ステンレスフード(防虫網付)
三菱電機¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易。防虫網はSUS30410メッシュ。給・排用2台1組外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×210×116
ロスナイシステム部材 2パイプ・ダクト用専用 / 防音用フード(ステンレス製・防虫網付)
三菱電機¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷水切板付。給排用2台1組。壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フード。ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約39dB(VL-16U2タイプ組合せ時)。吸音材は吸音フォーム。耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。防虫網はSUS30410メッシュ。雨が入りにくい耐雨性構造。フード着脱可能でメンテナンスが容易。フードのみの防音効果は約26dB質量(kg)1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×210×116
ロスナイシステム部材 2パイプ・ダクト用専用 / フード防火ダンパー付(ステンレス製)
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易質量(kg)0.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183.50×188×107
ロスナイシステム部材 2パイプ・ダクト用専用 / フード(プラスチック製)
三菱電機(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981組(2台)6日以内出荷水切板付。給排用2台1組。壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フード質量(kg)0.25外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×198×109
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SVUシリーズ
三菱電機¥44,980~税込¥49,478~1個5日以内出荷定格電圧(V)(UL 489/CSA C22.2 No.5-02)AC480定格絶縁電圧(V)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics))690接続方式表面形定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5-02:AC480V 30・AC240V 50、JIS C 8201-2-1 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 8/4・AC500V 18/9・AC440V 30/15・AC415V 30/15・AC400V 30/15・AC380V 30/15・AC230V 50/25、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 30/15・AC400V 30/15・AC380V 30/15・AC230V 50/25定格感度電流(mA)-フレーム(AF)125