カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(361)
- 制御機器(125)
- 住設機器(42)
- メカニカル部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 家電(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(24)
- 大阪魂(3,164)
- Panasonic(パナソニック)(1,348)
- メディアカバーマーケット(1,216)
- NAKANO(1,083)
- KITO(キトー)(1,081)
- BIGM(丸山製作所)(657)
- CKD(493)
- エスコ(450)
- トリニティ(413)
- 明工社(406)
- TRUSCO(391)
- 理研計器(373)
- PISCO(ピスコ)(349)
- サンワサプライ(346)
- Simplism(341)
- CF POSH(320)
- フェリック(320)
- StarTech.com(310)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーンマーク認定(8)
グリーン購入法適合(11)
サービス分類
- 修理(3)
「p2」の検索結果

サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個ほか当日出荷から76日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー
三菱電機(5件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から46日以内出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
ハンディ・スティックタイプクリーナー専用 抗菌紙パック(10枚入)
三菱電機¥1,198税込¥1,3181式7日以内出荷ハンディクリーナー(HC-P1・HC-P2)・スティッククリーナー(HC-A1・HC-A2・HC-A3・HC-B30・HC-B70)共用
分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ
三菱電機¥5,998税込¥6,5981台当日出荷定格絶縁電圧(V)500定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、2)AC200V/5、AC415V/1.5極数(P)3
ロスナイシステム部材 / ヨコ(標準)取付用給排気パイプ
三菱電機(2件のレビュー)¥829税込¥9121台当日出荷ヨコ取付用。30cm。壁掛1パイプ取付ロスナイ用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×96×330
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット
三菱電機¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷から82日以内出荷ユニット種別制御ネットワークユニットネットワーク名MELSECNET/H最大ネットワーク数239
交換用フィルター(P-13QR2専用)
三菱電機¥579税込¥6371台当日出荷2枚入。フィルター材質:不織布フィルター(カテキン入)。フィルター捕集率約82%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×87×13捕集効率(%)82
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個ほか当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
浅形レンジフードファン用システム部材 / プラスチック製ウェザーカバー
三菱電機¥1,898税込¥2,0881台当日出荷取付用木ネジ付属。プラスチック製外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×332×150
モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から9日以内出荷適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5極数(P)3電流の種類AC
高速カウンタユニット
三菱電機¥57,980税込¥63,7781台当日出荷から5日以内出荷測定項目パルス幅(ON幅/OFF幅/立上り~立上がり/立下り~立下り)チャンネル数2チャンネル外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110配線方式40ピンコネクタ外部入力プリセット、ファンクションスタート、ディジタルフィルタ適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)計数範囲32ビット符号付きバイナリ(-2147483648~2147483647)測定点数(点)1/チャンネル入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)カウント入力信号1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力測定分解能(ns)100
給排気グリル フィルター付
三菱電機(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷から5日以内出荷厚さ15mmの薄形十字格子デザイングリル採用。付属品ネットフィルター付(グリル内部)材質プラスチック製タイプグリル脱着式取付場所天井・壁・床
浅形レンジフードファン用システム部材 / 丸排気アタッチメント
三菱電機¥5,598税込¥6,1581台当日出荷から92日以内出荷接続パイプ:Φ150mm。鋼板製。排気ダクトを丸形にしたい場合にご使用ください。
浅形レンジフードファン用システム部材 / 鋼板製ウェザーカバー
三菱電機¥2,998税込¥3,2981台当日出荷取付用木ネジ付属。鋼板板厚0.8mm外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×332×145
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ
三菱電機(30件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から76日以内出荷高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター
三菱電機(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。フィルター捕集効率:97%以上。2枚入り。別売品外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×249×9捕集効率(%)97
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット オープンコレクタ出力
三菱電機¥72,980税込¥80,2781台当日出荷から翌々日出荷ユニット種別位置決めユニット出力方式(パルス)オープンコレクタ出力適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)最大出力パルス200K pulse/s
給排気グリル フィルター付風量調節形
三菱電機¥5,198税込¥5,7181台当日出荷から7日以内出荷厚さ15mmの薄形格子デザイングリル採用。付属品ネットフィルター・風量調節機構(グリル内部)材質プラスチック製タイプグリル脱着式取付場所天井・壁・床
タクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載タイプ専用 / コントロールスイッチ(風量3ノッチ選択時)
三菱電機¥5,598税込¥6,1581台当日出荷運転表示ランプ付。プラスチック製パネル。定格15A・AC300V。DCタイプ専用。風量3ノッチ選択時外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×37.80
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
三菱電機(11件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP2シリーズ
三菱電機¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から5日以内出荷定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50
交換用フィルター
三菱電機¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷アルミ網4層。2枚1組1台分。P-28GF3専用の交換用フィルター(P-18HGFにも使用可)。アルミ網4層(2枚1組1台分)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】335×305
...