カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(120)
- 制御機器(78)
- 住設機器(18)
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 防犯用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(10)
- サンエス(1,229)
- NAKANO(688)
- メディアカバーマーケット(303)
- Panasonic(パナソニック)(253)
- omron(オムロン)(240)
- レイ・アウト(240)
- エスコ(232)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(225)
- TRUSCO(224)
- CKD(211)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(202)
- BIGM(丸山製作所)(187)
- NTN(エヌティーエヌ)(167)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(162)
- OSG(オーエスジー)(153)
- ホンダ(150)
- MIYOSHI(小西製作所)(146)
- 光(145)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(2)
サービス分類
- 修理(3)
「p5」の検索結果
特価

サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個ほか当日出荷から76日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
三菱電機(11件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台ほか当日出荷縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個ほか当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から91日以内出荷種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ
三菱電機(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得シリーズNV30-FA接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ
三菱電機(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷広範囲なご使用に コンパクトな一体形。付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル
三菱電機(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台ほか当日出荷から5日以内出荷用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品)
三菱電機(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から8日以内出荷寸法(mm)54×100×52質量(kg)0.31定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形過電流引きはずし方式完全電磁フレーム(AF)30
モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から9日以内出荷適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5極数(P)3電流の種類AC
サーマルリレー TH-Nシリーズ
三菱電機(12件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から82日以内出荷【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。種類サーマルリレー補助接点1a1b
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個ほか当日出荷から47日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ
三菱電機¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷規格電気用品安全法:適合接続方式表面形漏電遮断器仕様無接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級電流の種類AC/DC共用
換気扇部品
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷ルームコントローラ質量(kg)【50Hz/60Hz】0.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×41
レンジフードファン用上幕板
三菱電機¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-50RH専用上幕板。本体との組合わせ高さ600mm対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】402×600×30
レンジフードファン用上幕板
三菱電機¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-50RH専用上幕板。本体との組合わせ高さ700mm対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】502×600×30
レンジフードファン用上幕板
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-509RH専用上幕板。本体との組合わせ高さ600mm対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】402×900×30
レンジフードファン用上幕板
三菱電機¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-507RH専用上幕板。本体との組合わせ高さ600mm対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】402×750×30
ロスナイシステム部材 / パイプ延長用継手(延長配管用部材)
三菱電機¥929税込¥1,0221台6日以内出荷1個入。パイプとジョイントの接合部をコーキング処理してください。パイプ延長工事をする場合は、Φ110mmの壁穴を開けてください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×105×60
レンジフードファン用上幕板
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-509RH専用上幕板。本体との組合わせ高さ700mm対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】502×900×30
レンジフードファン用上幕板
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-507RH専用上幕板。本体との組合わせ高さ700mm対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】502×750×30
配線用遮断器(NF) NF30AF
三菱電機¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷仕様●最大適用電圧(AC):AC200V級●最大適用電圧(DC):DC65V級長さ(mm)72高さ(mm)72奥行(mm)57フレーム30A定格絶縁電圧(V)250過電流引きはずし方式熱動
ロスナイシステム部材 / ステンレス製フード
三菱電機¥7,598~税込¥8,358~1台4日以内出荷から11日以内出荷雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183.50×188×107
ロスナイシステム部材 / 防音用ステンレス製フード(防虫網付)
三菱電機¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷ロスナイ本体と組合わせたときの防音効果は約40dB(VL-10タイプ組合せ時)。耐蝕性ステンレス(SU304)。粉体塗装仕上げ。吸音材は吸音フォーム。壁掛1パイプ取付ロスナイ専用。防虫網付質量(kg)1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×210×116