カテゴリ
- 制御機器(160)
- メカニカル部品(74)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 住設機器(15)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(19)
- SMC(4,313)
- ホンダ(3,290)
- YAMAHA(ヤマハ)(716)
- MAZDA(マツダ)(587)
- アズワン(273)
- ニッセイ(273)
- ニッサン(237)
- オカムラ(岡村製作所)(231)
- KYOWA(協和製作所)(212)
- TRUSCO(184)
- 河村電器産業(181)
- CKD(161)
- RS PRO(153)
- Panasonic(パナソニック)(143)
- エスコ(128)
- 富士変速機(112)
- VISHAY(112)
- マキテック(109)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(115)
サービス分類
- 修理(1)
「p50」の検索結果

計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
三菱電機(11件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
レンジフードファン用上幕板
三菱電機¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-50RH専用上幕板。本体との組合わせ高さ600mm対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】402×600×30
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台ほか当日出荷から96日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
レンジフードファン用上幕板
三菱電機¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-50RH専用上幕板。本体との組合わせ高さ700mm対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】502×600×30
レンジフードファン用上幕板
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-509RH専用上幕板。本体との組合わせ高さ600mm対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】402×900×30
レンジフードファン用上幕板
三菱電機¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-507RH専用上幕板。本体との組合わせ高さ600mm対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】402×750×30
ノーヒューズ遮断器
三菱電機¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から9日以内出荷適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)600接続方式表面形漏電遮断器仕様無定格インパルス耐電圧(kV)8外形寸法ca(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有逆接続可極数・素子数3P最大電圧(V)適用AC500V級、DC200V級
レンジフードファン用上幕板
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-509RH専用上幕板。本体との組合わせ高さ700mm対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】502×900×30
レンジフードファン用上幕板
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-507RH専用上幕板。本体との組合わせ高さ700mm対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】502×750×30
ロスナイシステム部材 / パイプ延長用継手(延長配管用部材)
三菱電機¥929税込¥1,0221台6日以内出荷1個入。パイプとジョイントの接合部をコーキング処理してください。パイプ延長工事をする場合は、Φ110mmの壁穴を開けてください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×105×60
ロスナイシステム部材 / 防音用ステンレス製フード(防虫網付)
三菱電機¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷ロスナイ本体と組合わせたときの防音効果は約40dB(VL-10タイプ組合せ時)。耐蝕性ステンレス(SU304)。粉体塗装仕上げ。吸音材は吸音フォーム。壁掛1パイプ取付ロスナイ専用。防虫網付質量(kg)1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×210×116
ロスナイシステム部材 / ステンレス製フード
三菱電機¥7,598~税込¥8,358~1台4日以内出荷から11日以内出荷雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183.50×188×107
ロスナイシステム部材 / 角型防火ダンパー付ステンレス製フード(防虫網付)
三菱電機¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐蝕性ステンレス(SU304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易。壁掛1パイプ取付ロスナイ専用。防虫網はSUS30410メッシュ。建材試験センター証明番号:第02EG030号。防火設備該当品質量(kg)1.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×210×117
ACアダプタ(P-3200用)
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷本装置は、DC24V電源を供給するACアダプタです。付属品取扱説明書/保証書適合機種ネットワークカメラ NC-4085、屋内複合一体型ネットワークカメラ NC-6500、延長アダプタ P-3200質量(g)約600使用温度範囲(℃)-10 ~ +40定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24(22.8~25.2定格出力電流(A)1入力電圧(V)AC100±10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×45×165(本体部のみ)定格入力(VA)40VAケーブル長(mm)約3765 (本体部を含む)出力端子先バラ
レンジフードファン用上幕板
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-507RH-S専用上幕板。本体との組合わせ高さ700mm対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】502×750×30
ロスナイシステム部材 / 角型ステンレス製フード(防虫網付)
三菱電機¥8,798税込¥9,6781台5日以内出荷雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐蝕性ステンレス(SU304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易。壁掛1パイプ取付ロスナイ専用。防虫網はSUS30410メッシュ質量(kg)1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×210×116
レンジフードファン用上幕板
三菱電機¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-507RH-S専用上幕板。本体との組合わせ高さ600mm対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】402×750×30
ロスナイシステム部材 / 防火ダンパー付ステンレス製フード
三菱電機¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易質量(kg)0.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183.50×188×107
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ
三菱電機(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得シリーズNV30-FA接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SRUシリーズ
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷から11日以内出荷定格電圧(V)(UL 489/CSA C22.2 No.5-02)AC240定格絶縁電圧(V)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics))500接続方式表面形定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5-02:AC240V 35、JIS C 8201-2-1 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/5・AC440V 15/8・AC415V 15/8・AC400V 15/8・AC230V 35/18、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC440V 15/8・AC400V 15/8・AC380V 15/8・AC230V 35/18フレーム(AF)100