カテゴリ
- メカニカル部品(18)
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- ホンダ(118)
- NEC(59)
- サンワサプライ(41)
- StarTech.com(38)
- エレコム(25)
- Xiaomi(25)
- ATEN(23)
- 三木プーリ(18)
- 塚本無線(18)
- サンワダイレクト(18)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
- グリーンハウス(15)
- MAZDA(マツダ)(14)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(14)
- ロジクール(13)
- omron(オムロン)(11)
- スリーハイ(11)
- ブロードウォッチ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
サービス分類
- 修理(1)
「p720」の検索結果

機械式指示計器 電力計 広角度計器
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.6形式LP-110NW使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)100湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)1.5目盛長(mm)175VT比6600/110V
【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス
三菱電機¥179,800~税込¥197,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理