カテゴリ
- 制御機器(2)
- 住設機器(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- SMC(45)
- PGA(10)
- PUMA GLOVE(10)
- PROST's(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- MAZDA(マツダ)(6)
- IDEC(和泉電気)(4)
- SK(新潟精機)(4)
- 三桂製作所(4)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4)
- TOSTEM(LIXIL)(4)
- INFINEON(4)
- TELEMECANIQUE SENSORS(4)
- RS PRO(4)
- テクロック(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- ネオフレックス(3)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
「pg-1-3」の検索結果

ロスナイセントラル換気ユニット
三菱電機¥159,800税込¥175,7801台90日以内出荷薄形ベーシックシリーズ。ダクト圧損に影響されない「低風量制御」機能搭載。透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)。※浴室から換気する場合は別売システム部材(P-13PG)を手配いただき、必ず還気(PA3)(バイパス)を使用してください。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。24時間運転時の風量は100、120、140,160、180、200m3/hで設定可能。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。外気温センサー感知による自動間欠運転機能。※外気温-5℃~-15℃のとき[24分間:吸排気運転+6分間:排気運転のみ(給気停止)]。※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]用途居室系・浴室・トイレ・洗面所機能24時間換気・DCブラシレスモーター温度交換効率(%)[強]65[弱]80(50/60Hz)電源単相処理風量(m3/h)[強]200[弱]60(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]49.5[暖房弱]65[冷房強]40[冷房弱]64.5消費電力(W)(50/60Hz)[強]84[弱]8.5質量(kg)15電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)[強]37[弱]17接続パイプ(Φmm)100、125、150適合地域省エネ基準2地域以南(寒冷地ではご使用できません)付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ種別寒冷地タイプ機外静圧(Pa)[強]150[弱]60(50/60Hz)仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
ロスナイセントラル換気ユニット
三菱電機¥99,980税込¥109,9781台90日以内出荷薄形ベーシックシリーズ。透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)。※浴室から換気する場合は別売システム部材(P-13PG)を手配いただき、必ず還気(PA3)(バイパス)を使用してください。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。外気温センサー感知による自動間欠運転機能。※外気温-10℃~-15℃のとき[50分間:吸排気運転+10分間:排気運転のみ(給気停止)]。※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能用途居室系・浴室・トイレ・洗面所外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618電圧(V)100適合地域省エネ基準2地域以南(寒冷地ではご使用できません)電源単相付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ接続パイプ(Φmm)100、125、150質量(kg)15機能24時間換気・らくらく換気設計型式適合認定を取得種別寒冷地タイプ仕様壁掛型フィルターボックス対応商品