カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ホンダ(5)
- omron(オムロン)(2)
- TRUSCO(1)
- スペーシア(1)
- グローベン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pj-701」の検索結果
特価

インバータ用オプション 変位検出器
三菱電機¥129,800税込¥142,7801台26日以内出荷仕様●使用変位角(°):±60種類部品・その他出力電圧(V)(最大)AC200入力時 …AC82/90°、AC220入力時 …AC90/90°電源電圧(V)AC200/220(50Hz/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターFR-A800、FR-A800Plus、FR-F800、FR-E800、FR-E700、FR-F700PJ、FR-D700、FR-A701最大変位角(°)±140/±10回転トルク(N・m)0.02以下接点容量(A)(AC250V)6