カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- azbil(旧:山武)(3)
- m'pit!(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- PiTape(3)
- RotopaX(ロトパックス)(11)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- Sensata / Crydom(4)
- SMC(20)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- ウェッジ(9)
- コクヨ(3)
- ナベヤ(3)
- ニッタン(NITTAN)(2)
- ネオプロト(NEOPLOT)(9)
- 伊東電機(2)
- 富士電機(2)
- 日本オイルポンプ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
サービス分類
- 修理(1)
「pm-2s」の検索結果
特価

電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ
三菱電機(5件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から92日以内出荷電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。用途使用電力量計測定格周波数(Hz)60接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ
三菱電機(2件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から46日以内出荷電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。用途使用電力量計測定格周波数(Hz)50接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理