カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「q172dex」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Q173D/Q172Dモーションコントローラ 同期エンコーダ入力ユニット 三菱電機

    Q173D/Q172Dモーションコントローラ 同期エンコーダ入力ユニット

    三菱電機
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    9日以内出荷
    仕様●ON電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC1.8V以下/0.18mA以下質量(kg)0.15外形寸法(mm)98.0(H)×27.4(W)×90.0(D)定格入力電圧(V)DC12/DC24入力方式トラッキングイネーブル入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁)入力点数2(トラッキングイネーブル入力)応答時間トラッキングイネーブル入力:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON/ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms消費電流(A)(DC5V)0.19定格入力電流(A)0.002/0.004使用電圧範囲(V)トラッキングイネーブル入力:DC10.2~26.4(リップル率5%以内)入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ、32点)接続台数手動パルス発生器/INC同期、エンコーダ入力:2台/1ユニット
  • シリアルABS同期エンコーダケーブル 三菱電機

    シリアルABS同期エンコーダケーブル

    三菱電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷