カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- 三菱電機エンジニアリング(8)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- CKD(3)
- イマオコーポレーション(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「q38b」の検索結果
特価

基本ベースユニット
三菱電機¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式DINレール使用温度範囲(℃)(動作)0~55シリーズQコントローラ適合ユニット型式MELSEC-Qシリーズユニット
AnS サイズ版Q ラージ基本ベースユニット
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷から8日以内出荷仕様●増設接続可否:増設接続可能種別基本ベース適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)適合ユニット型式Qシリーズユニット
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット
三菱電機(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。 外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット