カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- 三菱電機エンジニアリング(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「qx42p」の検索結果
特価

32点圧接端子台アダプタ
三菱電機¥5,598税込¥6,1581台当日出荷仕様32点入出力用、0.5mm2(AWG20)適合機種ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)、最大外被径Φ1.9種類端子台アダプタ保護構造IP2X接続可能電線(mm2)ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)最大外被径Φ1.9
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット
三菱電機¥64,980~税込¥71,478~1台当日出荷伝送速度(bps)230.4K同期方式調歩同期方式プロトコルMC、無手順、双方向、通信
入出力混合ユニット
三菱電機¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷ユニット種別入出力混合ユニット応答時間【入力】1/5/10/20/70ms以下/【出力】1ms以下定格負荷電圧(V)DC12~24(+20/-15%)入力形式DC入力(プラスコモンタイプ)出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット 差動出力
三菱電機¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から5日以内出荷ユニット種別位置決めユニット出力方式(パルス)差動出力適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)
ユニバーサルモデルQCPU
三菱電機(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から5日以内出荷制御方式ストアードプログラム繰返し演算ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
CC-Link マスタ・ローカルユニット Qシリーズ用
三菱電機¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。 CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。 QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます形式伝送路/バス(RS-485)入力点数16点 AC100-120V応答時間35msコモン仕様16点1コモン(20点端子台)入出力占有点数32点
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット
三菱電機(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。 外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット
三菱電機¥65,980~税込¥72,578~1台当日出荷から82日以内出荷ユニット種別制御ネットワークユニットネットワーク名MELSECNET/H最大ネットワーク数239
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット
三菱電機¥64,980~税込¥71,478~1台当日出荷から8日以内出荷絶縁方式チャンネル間絶縁あり入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ 16点)
ブランクカバーユニット
三菱電機¥1,998税込¥2,1981台当日出荷種別ブランクカバー質量(kg)0.07外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90RoHS指令(10物質対応)対応入出力占有点数(デフォルト)16点