カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • ホンダ(41)
  • SMC(23)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • サカエ(6)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • アルインコ(3)
  • MSTコーポレーション(3)
  • 京セラ(3)
  • サンドビック(3)
  • 新ダイワ(3)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • 渡辺電機工業(3)
  • エスコ(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • コクヨ(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra31」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機

    LEDコーナ灯 初期照度補正

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 1灯用 壁面・天井付兼用。 天井面・壁面いずれも取付け可能です 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) 消費電力31W,全光束3500lmのLDL40ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100.8 (200V時)平均消費電力(W)30光束(Lm)器具:3430光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機

    LEDコーナ灯 初期照度補正

    三菱電機
    53,980税込59,378
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 2灯用 壁面・天井付兼用。 天井面・壁面いずれも取付け可能です 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) 消費電力31W,全光束3500lmのLDL40ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)65平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.2 (200V時)平均消費電力(W)57光束(Lm)器具:6580光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベース埋込カバー初期補正調光 三菱電機

    ベース埋込カバー初期補正調光

    三菱電機
    76,980税込84,678
    1個
    13日以内出荷
    カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 消費電力31W,全光束3500lmのLDL40ランプ2本の組合せ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)65平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:77.3 (200V時)平均消費電力(W)57光束(Lm)器具:5030光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
  • ベース埋込カバー初期補正調光 三菱電機

    ベース埋込カバー初期補正調光

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 消費電力31W,全光束3500lmのLDL40ランプ3本の組合せ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/111°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:72.8 (200V時)平均消費電力(W)87光束(Lm)器具:7210光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
関連キーワード
照明器具カテゴリ