カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- MSTコーポレーション(4)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
- ダイニチ工業(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- 協和精工(2)
- ダイヤトレンド(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- ナカバヤシ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- バンドー化学(1)
- マキタ(1)
- ローバル(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- ヤンマー(1)
- ブランドをもっと見る
「ra42」の検索結果

LEDブラケットWP
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。 景観にとけこみながら建築を照らします。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT42形・白熱電球200形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.2 (200V時)光束(Lm)器具:1710光色電球色明るさクラス200(FHT42形・白熱電球200形器具相当)
LEDブラケットWP
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。 景観にとけこみながら建築を照らします。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT42形・白熱電球200形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.5 (200V時)光束(Lm)器具:1880光色昼白色明るさクラス200(FHT42形・白熱電球200形器具相当)
LEDシーリング
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個14日以内出荷45°までの傾斜天井に取付ができます。 シンプルでコンパクトな形状のシーリングダウンライトはさまざまな天井環境に対応します。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 固定出力タイプ FHT42形・白熱電球200形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.1 (200V時)光束(Lm)器具:1980光色昼白色明るさクラス200(FHT42形・白熱電球200形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDシーリング
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個14日以内出荷45°までの傾斜天井に取付ができます。 シンプルでコンパクトな形状のシーリングダウンライトはさまざまな天井環境に対応します。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 固定出力タイプ FHT42形・白熱電球200形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:119.2 (200V時)光束(Lm)器具:1800光色電球色明るさクラス200(FHT42形・白熱電球200形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDブラケット
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個14日以内出荷建築に合わせやすいシンプルなフォルム。 器具高さ115mm,外径160mmのコンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 上向き,下向きのどちらでもご使用頂けます FHT42形・白熱電球200形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.1 (200V時)光束(Lm)器具:1980光色昼白色明るさクラス200(FHT42形・白熱電球200形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDブラケット
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個14日以内出荷建築に合わせやすいシンプルなフォルム。 器具高さ115mm,外径160mmのコンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 上向き,下向きのどちらでもご使用頂けます FHT42形・白熱電球200形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:119.2 (200V時)光束(Lm)器具:1800光色電球色明るさクラス200(FHT42形・白熱電球200形器具相当)エコロジー商品省エネ