カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(1,354)
  • DAIKO(大光電機)(17)
  • 岩崎電気(10)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • オリエンタルモーター(8)
  • CKD(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • コガネイ(5)
  • 日動工業(5)
  • 日東工業(4)
  • コイズミ(小泉成器)(4)
  • マキテック(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • オーム電機(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • KSフィルター(2)
  • Siretta(2)
  • bitstrong(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra75」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯灯 三菱電機防犯灯三菱電機
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
電源ユニット内蔵防雨形IP23使用可能温度範囲:-10~35℃耐雷サージ15kV(コモンコード)
用途屋外用照明光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力光源寿命60000時間演色指数(Ra)75クラスB+材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上グローブ種別アクリル 半透明
構内灯 三菱電機構内灯三菱電機
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
電源ユニット内蔵使用可能温度範囲:-25~35℃耐雷サージ:15kV(コモンコード)IP23
用途屋外用照明光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力光源寿命60000時間演色指数(Ra)75材質(本体)ステンレス 黒色塗装仕上下面カバー強化ガラス 透明電圧(V)100~242
高天井用ベースライト 耐油煙・高温 耐塵・防噴流形 三菱電機高天井用ベースライト 耐油煙・高温 耐塵・防噴流形三菱電機
189,800税込208,780
1台
92日以内出荷
GTシリーズ産業用IP65口出し線付電源ユニット内蔵30°までの傾斜天井に取付可能
用途金属加工業・自動車製造業など材質本体・アーム:鋼板 シルバー色塗装、カバー:強化ガラス 透明定格固定出力/高力率段調光形(100%⇔75%)定格電圧(V)100~254色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~60℃光源色昼白色光源寿命60000時間ビーム角度(°)87演色指数(Ra)75耐震性S2配光タイプ広角
小形投光器 三菱電機小形投光器三菱電機
37,980税込41,778
1台
92日以内出荷
電源ユニット内蔵使用可能温度範囲:-25~35℃耐風速:60m/S耐雷サージ:15kV(コモンコード)落下防止ワイヤ付IP65
用途屋外用照明定格固定出力定格電圧(V)100~242光源寿命60000時間配光タイプ広角材質(カバー)(前面カバー)強化ガラス 透明ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)3.2
関連キーワード
a7075特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a7075