カテゴリ

  • 空調・電設資材(14)
  • 制御機器(6)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • コイズミ(小泉成器)(207)
  • ENDO(遠藤照明)(162)
  • DAIKO(大光電機)(86)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • 岩崎電気(26)
  • オーム電機(25)
  • ODELIC(オーデリック)(19)
  • 日動工業(11)
  • JAPPY(10)
  • スワン電器(10)
  • TAIKO DENKI(8)
  • 山田照明(6)
  • TOEX(LIXIL)(6)
  • MG(旧エム・システム技研)(5)
  • ラムマウント(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • コイズミ照明(4)
  • SMC(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra82」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品 三菱電機インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品三菱電機(1件のレビュー)
36,980税込40,678特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
三菱電機 インバータ FR-A800シリーズ 冷却ファン 三菱電機三菱電機 インバータ FR-A800シリーズ 冷却ファン三菱電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様FR-A820-1.5K-1 用冷却ファン
一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用 三菱電機一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用三菱電機
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
電源ユニット内蔵防雨形玄関ポーチをやさしく照らすシンプルなフォルムのブラケット使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明壁面取付専用光源色電球色色温度(K)2700定格固定出力器具相当白熱電球40形器具相当クラス40定格電圧(V)100光源寿命40000時間演色指数(Ra)82グローブ種別アクリル 乳白色消し塗装仕上
一般形ダウンライト 三菱電機一般形ダウンライト三菱電機
4,298税込4,728
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化。高気密ダウンライトは、気密性の高いパッキン構造の採用により、器具の隙間から天井裏への空気の流れを遮断したダウンライトです。室内の暖気を天井裏に逃さず、天井裏の結露の防止になり、遮音性も向上しています。
仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)外部IP43、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)、調光:不可タイプ白色コーン種類SB形高気密断熱施工用使用温度範囲(℃)-5~35定格固定出力定格電圧(V)100本体アルミダイカストランプの種類LED光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82アルミダイカスト(ファインホワイト塗装仕上)傾斜天井取付角度(°)55反射板プラスチック(白色)ユニットボックス鋼板下面カバーアクリル拡散(パッキン付)
一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用 三菱電機一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用三菱電機
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
電源ユニット内蔵防雨形使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明壁面縦取付専用定格固定出力器具相当白熱電球40形器具相当クラス40定格電圧(V)100光源寿命40000時間演色指数(Ra)82材質本体:鋼板、セード:アクリル 乳白色消し塗装仕上
LED照明器具 一体形ベースダウンライト SB形高気密断熱施工用 Φ125白色コーン 三菱電機LED照明器具 一体形ベースダウンライト SB形高気密断熱施工用 Φ125白色コーン三菱電機
4,798税込5,278
1台
5日以内出荷
ベースダウンライト 一体形ダウンライト SB形高気密断熱施工用 リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化
仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)+C4466質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト定格固定出力定格電圧(V)AC100保護等級IP43色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト ファインホワイト塗装仕上光源寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)125パネルアクリル 乳白色調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで電源ユニット鋼板
LED一体形 流し元灯 直付形 三菱電機LED一体形 流し元灯 直付形三菱電機
14,980税込16,478
1台
92日以内出荷
Lファインecoシリーズ電源ユニット内蔵プッシュスイッチ付(全灯→消灯)棚下密着形キッチンの棚下の奥行きを利用して設置できるコンパクトタイプのLED流し元灯シンクの真上に水切りが配置されたキッチンにおすすめ使いやすさを考慮した大きなスイッチを採用器具幅130mm×奥行325mmで狭い場所にも設置可能
用途住宅用材質本体:鋼板、カバー:アクリル 乳白色仕上、スイッチノブ:ポリカーボネート グレー質量(kg)0.7消費電力(W)5.4色温度(K)5000光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)92.5光束(Lm)500クラス50演色指数(Ra)82
居室用シーリング 単色・調光タイプ 10畳用 三菱電機居室用シーリング 単色・調光タイプ 10畳用三菱電機
36,980税込40,678
1台
92日以内出荷
シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ100%~約1%の連続調光が可能同梱リモコンで明るさやタイマー機能の設定可能10畳用昼白色(5000K)
定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)42.3定格寿命(時間)40000色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.8光色昼白色演色指数(Ra)82定格光束(Lm)4645調光の可否適用畳数10畳用調色の可否不可
居室用シーリング 調色・調光タイプ 6畳用 三菱電機居室用シーリング 調色・調光タイプ 6畳用三菱電機
34,980税込38,478
1台
92日以内出荷
シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ電球色から昼光色までの調色が可能100%~約1%までお好みに合わせて明るさ調整可能6畳用6500K(昼光色)~2700K(電球色)
定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)29.4定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)固有:117演色指数(Ra)82定格光束(Lm)3440調光の可否適用畳数6畳用調色の可否
一体形 スポットライト 三菱電機一体形 スポットライト三菱電機
19,980税込21,978
1台
92日以内出荷
電源ユニット内蔵ブラケットタイプ防雨形使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明壁面取付専用電圧(V)AC100定格固定出力色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)530LED寿命(時間)40000クラス40演色指数(Ra)82器具相当白熱電球40形器具相当
一体形 スポットライト 軒下用 三菱電機一体形 スポットライト 軒下用三菱電機
18,980税込20,878
1台
92日以内出荷
用途屋外用照明カバーアクリル 透明内面消し取付壁面取付専用タイプブラケットタイプ定格電圧(V)100構造防雨形色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)505クラス40演色指数(Ra)82器具相当白熱電球40形電源ユニット内蔵
居室用シーリング 単色・調光タイプ 8畳用 三菱電機居室用シーリング 単色・調光タイプ 8畳用三菱電機
32,980税込36,278
1台
92日以内出荷
シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ100%~約1%の連続調光が可能同梱リモコンで明るさやタイマー機能の設定可能8畳用昼白色(5000K)
定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)35.1定格寿命(時間)40000色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.6光色昼白色演色指数(Ra)82定格光束(Lm)3850調光の可否適用畳数8畳用調色の可否不可
居室用シーリング 調色・調光タイプ 12畳用 三菱電機居室用シーリング 調色・調光タイプ 12畳用三菱電機
43,980税込48,378
1台
92日以内出荷
シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ電球色から昼光色までの調色が可能100%~約1%までお好みに合わせて明るさ調整可能12畳用6500K(昼光色)~2700K(電球色)
定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)45.1定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.9演色指数(Ra)82定格光束(Lm)5275調光の可否適用畳数12畳用調色の可否
一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用 三菱電機一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用三菱電機
11,980税込13,178
1台
92日以内出荷
用途屋外用照明ホワイト取付壁面縦取付専用使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100構造防雨形本体鋼板仕上【セード】アクリル 乳白色消し塗装仕上光源寿命40000時間光束(Lm)470クラス40演色指数(Ra)82電源ユニット内蔵
一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用 三菱電機一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用三菱電機
14,980税込16,478
1台
92日以内出荷
玄関ポーチをやさしく照らすシンプルなフォルムのブラケット
用途屋外用照明取付壁面取付専用使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100構造防雨形色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間クラス40演色指数(Ra)82色(グローブ)アクリル 乳白色消し塗装仕上器具相当白熱電球40形電源ユニット内蔵
ロスナイセントラル換気ユニット ルームエアコン連携機能付 スマートe-FloTMシステム 温暖地タイプ 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット ルームエアコン連携機能付 スマートe-FloTMシステム 温暖地タイプ三菱電機
179,800税込197,780
1台
92日以内出荷
環境情報(気象情報・室内CO2・室内温湿度)×換気扇loT連携でそれぞれの空間に適した換気ソリューションをお届け!
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所仕様●EA(排気)ダクト接続口:逆流防止シャッターを受注注文可能●システム:24時間換気●仕様機能:給・排気DCブラシレスモーター、紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)、本体耐湿仕様、浴室排気風路切替電動ダンパー搭載、ドレンパン付、RAダクト接続口は選択可能、浴室からのRA接続可能、対称間取り住宅にも対応、SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能、速結端子接続、フィルターお手入れサイン機能搭載、SA(給気)に分岐消音ボックスP-13Sb接続可能(給気方向の分岐・90°変更可能)●制御アダプター接続コード:有効長約7m●外気清浄フィルター:内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集効率約82%)、外気清浄フィルターは本体下面から脱着可能●急速運転:160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)●接続パイプ(mm):Φ100、Φ100・Φ125・Φ150、Φ100・Φ125・Φ150(Φ50)●熱交換器・モーター等:下側から脱着可能●運電モード:給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ適合省エネ基準3地域(北海道地区は除く)風量(m3/h)24時間運転時:80、90、100、120、140、160、170、180で設定可能(排気のみ)入数1台
居室用シーリング 調色・調光タイプ 8畳用 三菱電機居室用シーリング 調色・調光タイプ 8畳用三菱電機
39,980税込43,978
1台
92日以内出荷
シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ電球色から昼光色までの調色が可能100%~約1%までお好みに合わせて明るさ調整可能8畳用6500K(昼光色)~2700K(電球色)
定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)33.3定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)固有:117.1演色指数(Ra)82定格光束(Lm)3900調光の可否適用畳数8畳用調色の可否
インバータ FR-A800シリーズ  海外仕様 200Vクラス 三菱電機インバータ FR-A800シリーズ 海外仕様 200Vクラス三菱電機
59,980税込65,978
1個
120日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ 標準構造品 FR-A800-CRNシリーズ 三菱電機インバータ 標準構造品 FR-A800-CRNシリーズ三菱電機
53,980税込59,378
1台
46日以内出荷から61日以内出荷
【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス 三菱電機【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス三菱電機
179,800税込197,780
1台
28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
インバータ FR-A800-R2Rシリーズ 三菱電機インバータ FR-A800-R2Rシリーズ三菱電機
49,980税込54,978
1台
46日以内出荷から61日以内出荷