カテゴリ

  • メカニカル部品(24)
  • 制御機器(16)
  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(4)
  • ミツビシ(115)
  • IDEC(和泉電気)(87)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
  • Yamato(大和製衡)(39)
  • StarTech.com(37)
  • アズワン(36)
  • ユーアールディ(35)
  • 佐藤計量器製作所(34)
  • TOA(30)
  • 日立産機システム(26)
  • 新コスモス電機(24)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • MG(旧エム・システム技研)(19)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(18)
  • TDKラムダ(17)
  • エスコ(16)
  • 理研計器(16)
  • Kawasaki(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh-0030」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    2,498税込2,748特価
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)階級(級)2.5規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)1寸法A(mm)43絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
  • 交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ

    三菱電機(16件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
  • 切換スイッチ付計器 交流電流計 YR-UNAAシリーズ 三菱電機

    切換スイッチ付計器 交流電流計 YR-UNAAシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    4,698税込5,168特価
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット質量(kg)0.2タイプCT併用形式YR-8UNAA使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50/60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.5動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)82×99取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5目盛長(mm)70
  • 分割形電流センサ 三菱電機

    分割形電流センサ

    三菱電機
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~55(日平均温度35以下)最大使用電圧(V)AC460定格負担(VA)0.1
  • 切換スイッチ付計器 交流電圧計 YR-UNAVシリーズ 三菱電機

    切換スイッチ付計器 交流電圧計 YR-UNAVシリーズ

    三菱電機(6件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプダイレクト消費電力(VA)1.2動作原理整流形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50/60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5目盛(最大)0-300V湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
  • 交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ 三菱電機

    交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)2絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
  • 交流電圧計 広角度計器 LS-NAVシリーズ 三菱電機

    交流電圧計 広角度計器 LS-NAVシリーズ

    三菱電機
    8,998税込9,898特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)3絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
  • 力率計 不平衡負荷用 広角度計器 LP-NPFUシリーズ 三菱電機

    力率計 不平衡負荷用 広角度計器 LP-NPFUシリーズ

    三菱電機
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.6形式LP-110NPFU使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)100目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)計器定格110V 5A目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)175
  • 三相自動力率調整装置VARシリーズ 三菱電機

    三相自動力率調整装置VARシリーズ

    三菱電機
    339,800税込373,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様●コンデンサ投入条件:「投入領域」LED点灯状態がタイマ時間継続●コンデンサ遮断条件:「遮断領域」LED点灯状態がタイマ時間継続質量(kg)0.9取付方式埋込取付使用温度範囲(℃)-5~50(日平均使用温度35℃以下)外形寸法(mm)144(H)×144(W)×98(D)出力動作完了出力投入完了→端子 CE+、E- 間が開遮断完了→端子 TE+、E- 間が開出力接点→無電圧a接点、片側コモン、接点容量DC24V 0.1A制御方式自動→サイクリック/優先順位/最適制御方式手動→手動ON/手動OFF表示表示器→LCD(反射型)、LED表示桁数→デジタル表示 4桁コンデンサ容量値→デジタル表示 4桁力率状態→遮断領域、適正領域、投入領域、軽負荷領域、潮流、強制遮断コンデンサ投入/遮断状態→C1~C12コンデンサの投入/遮断信号の出力状態コンデンサ自動/手動制御状態→C1~C12コンデンサの自動/手動(ON/OFF)制御状態表示更新→1秒入力動作禁止入力投入禁止→端子 CS+、TA/S-間が閉遮断禁止→端子 TS+、TA/S-間が閉強制遮断→端子 TB、TA/S-間が閉入力接点→投入禁止、遮断禁止:無電圧a接点片側コモン、DC5V 15mAの開閉に適した接点入力であること・強制遮断:無電圧a接点片側コモン、DC5V 25mAの開閉に適した接点入力であること制御出力コンデンサ回路数→12回路出力接点→常時励磁出力 a接点接点容量→AC250V 1A、DC110V 0.1A応答時間(秒)2(補足1)絶縁抵抗(MΩ)「商用周波数耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V)消費電力(VA)電圧回路→各相0.1(110V)、0.2(220V)電流回路→各相0.1補助電源回路→15(AC110V) 19(AC220V) 9W(DC110V)設定範囲基本設定相線式(三相3線、三相4線)、VT有無設定(有、無)、ダイレクト電圧設定(3P3W:線間電圧110V/220V、3P4W:相電圧63.5V~254V)、二次電圧(相電圧63.5V~120V)、一次電圧(220V~750kV)、一次電流(5A~30kA)、2台接続ON/OFF、マスタ/スレーブ 制御設定目標力率(LAG85%~100%~LEAD95%)、タイマ時間(1~10分)、軽負荷遮断電力比率(0~35%)、制御方式(1:サイクリック、2:優先順位、3:最適)、コンデンサ容量Auto/HoLd、コンデンサ容量手動設定(0~9999kvar)計測範囲力率:±2.0%(JIS C 1102-5 準拠)電流(各相)/電圧(各相):±1.0%(JIS C 1102-2 準拠)※1.電流は3P3W、3P4WともにN相計測は行いません。※2.電圧は3P3W時は線間電圧、3P4W時は相電圧を計測します。 電力/無効電力/皮相電力:±1.0%(JIS C 1102-3 準拠)最大入力定格電圧→三相3線式:AC110/220V、三相4線式:最大AC254V(相電圧)電流→AC5A周波数→50/60Hz両用適合回路三相3線、三相4線共用補助電源AC100-240V(-15%、+10%)50/60Hz DC100V(-25%、+40%)調整方式(自動力率)無効電力検出方式RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~85 但し結露しないこと停電補償三相自動力率調整装置VARシリーズ商用周波耐電圧(kV)電気回路一括~FG端子間→AC2(50/60Hz)1分間電流回路・電圧回路一括~補助電源間電流回路・電圧回路一括~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間補助電源~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間電圧回路一括~電流回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間コンデンサ制御出力回路、動作完了出力回路、動作禁止入力回路相互間→AC2(50/60Hz)1分間
  • 集合形漏電監視装置 三菱電機

    集合形漏電監視装置

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)0.9黒(N2.0)取付方式埋込取付使用温度範囲(℃)-5~50(日平均使用温度35℃以下)外形寸法(mm)144(H)×144(W)×98(D)出力警報接点出力_出力要素→感度電流/EPAL(設定)電源電圧(V)補助電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%)外部スイッチSA用電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%)準拠規格JIS C 8374 「漏電継電器」絶縁抵抗(MΩ)「耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V)計測範囲漏洩電流Io計測表示範囲表示部→・デジタル :漏洩電流現在値/最大値、最大値発生時刻、現在時刻(回路及び要素を選択表示)・バーグラフ :全回路同時に、警報累計率をバーグラフで表示します。(備考1)保存温度範囲(℃)-20~60復帰方式警報出力→自動復帰/手動復帰 (設定)定格感度電流(mA)30-50-100-200-400-500-800-1000-1500-2000-3000-4000(設定)デジタル表示4桁表示 (整数1桁 ○.○○○)表示範囲→定格感度電流×約150%(ただし、計測精度の保証は定格感度電流×105%以下 また、定格感度電流×約5%以下は0.0A表示)警報出力信号・各回路個別 :無電圧a接点 ・全回路一括 :無電圧a接点・システム :無電圧b接点警報出力・各回路個別出力・全回路一括出力 :個別出力が1回路以上警報出力したとき、同時に出力します。・システム出力 :本計器が正常に動作していないときに出力します。最大使用電圧(V)AC600(低圧回路用)慣性不動作時間(s)0.1(動作時間 0.3秒設定のとき)0.2(動作時間 0.5秒設定のとき)0.6(動作時間 1秒設定のとき)1.2(動作時間 2秒設定のとき)3.0(動作時間 5秒設定のとき)定格不動作電流(mA)定格感度電流の50%以上RoHS指令(10物質対応)対応バーグラフ表示5セグメントバーグラフ表示及び警報オーバー表示(▲表示)表示範囲→・警報累計率をバーグラフ表示(警報が発生する値を100%として5分割)・警報出力時、バーグラフ上部に、「▲」表示します。接点容量警報出力(抵抗負荷のとき)→無電圧a接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A ・無電圧b接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A警報出力(誘導負荷のとき)→・無電圧a接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A ・無電圧b接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A耐電圧(V/min)電気回路一括-外箱間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-ZCT入力一括間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz)ZCT入力一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz)時間精度±約1分/月(at23℃)使用湿度範囲(%RH)30~85以下(結露しないこと)動作時間(s)0.1-0.3-0.5-1-2-5(設定)(定格感度電流の100%を印加)停電補償不揮発性メモリ使用(項目:設定値、漏電最大値、漏電最大値発生時刻 注.停電発生後に復電すると時計は初期値に戻り停止したままとなるため再設定が必要です。)その他表示表示部→回路番号(デジタル表示の回路)、モード、動作時間、感度電流/EPAL、復帰方式、警報要素、周波数、警報出力(赤色LED)
  • 直交軸ギヤードモータ フランジ型 中空軸 三菱電機

    直交軸ギヤードモータ フランジ型 中空軸

    三菱電機
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷から17日以内出荷
    業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました
    付属品出力保護カバーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータブレーキ形式直流スプリング制動塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)サービスファクタ1.4極数(P)4
  • ギヤードモータ GM-SSYシリーズ 三菱電機

    ギヤードモータ GM-SSYシリーズ

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    モータータイプギヤードモータ軸方向中空軸
  • ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フェースマウント 三菱電機

    ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フェースマウント

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷から17日以内出荷
    タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。
    モータータイプギヤードモータ
  • GM-SHY-R形 ギヤードモータ 直交軸 フランジ形 ホローシャフト 三菱電機

    GM-SHY-R形 ギヤードモータ 直交軸 フランジ形 ホローシャフト

    三菱電機
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フランジ形 三菱電機

    ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フランジ形

    三菱電機
    66,980税込73,678
    1台
    5日以内出荷から17日以内出荷
    タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。
    モータータイプギヤードモータ
  • 機械式指示計器 周波数計 広角度計器 三菱電機

    機械式指示計器 周波数計 広角度計器

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.5形式LP-110NF使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5定格電圧(V)110寸法A(mm)92湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.5動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)0.5目盛長(mm)175
  • 力率計 平衡負荷用 広角度計器 LP-NPFシリーズ 三菱電機

    力率計 平衡負荷用 広角度計器 LP-NPFシリーズ

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.5形式LP-110NPF使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)92目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)175
  • 力率計 平衡回路用 角形計器 YP-NPFシリーズ 三菱電機

    力率計 平衡回路用 角形計器 YP-NPFシリーズ

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.4形式YP-12NPF使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50・60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)50湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません目盛仕様LEAD 0.5~1~0.5 LAG絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)122×122相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)計器定格110V 5A目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)100
  • 機械式指示計器 電力計 広角度計器 三菱電機

    機械式指示計器 電力計 広角度計器

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.6形式LP-110NW使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)100湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)1.5目盛長(mm)175VT比6600/110V
  • 力率計 不平衡負荷用 角形計器 YP-NPFUシリーズ 三菱電機

    力率計 不平衡負荷用 角形計器 YP-NPFUシリーズ

    三菱電機
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.5形式YP-12NPFU使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)100目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)122×122相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)計器定格110V 5A目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)100
  • 屋外固定カメラ 三菱電機

    屋外固定カメラ

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
    その他ホワイトバランス(自動/手動/ロック)、上下反転、左右反転、プライバシーマスク、OSD、動き検知、いたずら検知(MELOOK 4レコーダーとの組合せ時は、未サポート)付属品取扱説明書/保証書、落下防止ワイヤー+取付ネジ(天井/壁側)、取付ネジ、アンカープラグ、アライメントステッカー、防水ケーブルグランド、専用レンチ、サンシェード、サンシェード止めネジ、ケーブルガイド封止剤、落下防止ワイヤー用ネジ(本体側)質量(g)815以下使用温度範囲(℃)-30~+50規格【動画圧縮】H.265/H.264/M-JPEG消費電力(W)【PoE】約8.5(赤外線照明点灯時の最大値)(Alternative A/B)約6.0(赤外線照明非点灯時の最大値)(Alternative A/B)電源IEEE802.3af 電力クラス0(0.44W~12.95W)レンズ電動ズームレンズ【フォーカス調整】Auto/Manual(電動)【焦点距離(mm)】f=2.8~12(4.2倍)【画角(°)】水平:94~33±3、垂直:51~19±3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.3×226.5×89.2保護等級衝撃:IK10(Housingのみ)有効画素数1920(H)×1080(V)…約208万画素防塵防水性能IP66撮像素子1/2.9型 CMOSセンサー画像サイズフルHD(1920×1080)、HD(1280×720)、HVGAW(640×360)、320×176使用場所屋外固定デジタルズーム最大12倍(フルHDは最大8倍、320×176は最大5倍)MELOOK4レコーダーとの組合せ時は、2倍/4倍のみネットワークタイプ100BASE-TX、RJ-45コネクタ、最大伝送距離:100m(UTP Cat5e使用時)最低被写体照度(Lux)0.09(カラー、電子増感なし)、0.008(白黒、電子増感なし)、0(白黒、赤外線照明点灯時)フレームレート1,2,3,5,10,15,25,30fps(電源周波数50Hz設定時は、最大25fps)音声なし電子シャッタ方式Auto/Manual(1/5秒~1/32,000秒)対応ブラウザGoogle Chrome(R)(IE、Edgeは未サポート)(ライブ映像・音声出力、カメラ機能設定、SDカード記録などが可能)ダイナミックレンジWDR(OFF/Low/Middle/High)使用湿度範囲(%RH)30~80SDカード記録:microSD/SDHC/SDXC 最大容量128GB(SDカードの付属なし)
  • ドーム型カメラ 三菱電機

    ドーム型カメラ

    三菱電機
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
    その他ホワイトバランス(自動/手動/ロック)、上下反転、左右反転、プライバシーマスク、OSD、動き検知、いたずら検知(MELOOK 4レコーダーとの組合せ時は、未サポート)付属品取扱説明書/保証書、落下防止ワイヤー+取付ネジ(天井/壁側)、取付ネジ、アンカープラグ、アライメントステッカー、防水ケーブルグランド、専用レンチ、乾燥剤、両面テープ(乾燥剤固定用)、ケーブルガイド封止剤、落下防止ワイヤー用ネジ(本体側)形状ドーム型質量(g)905以下使用温度範囲(℃)-30~+50規格【動画圧縮】H.265/H.264/M-JPEG消費電力(W)【PoE】約8.0(赤外線照明点灯時の最大値)(Alternative A/B)約6.0(赤外線照明非点灯時の最大値)(Alternative A/B)電源IEEE802.3af 電力クラス0(0.44W~12.95W)レンズ電動ズームレンズ【フォーカス調整】Auto/Manual(電動)【焦点距離(mm)】f=2.8~12(4.2倍)【画角(°)】水平:94~33±3、垂直:51~19±3保護等級衝撃:IK10防塵防水性能IP66撮像素子1/2.9型 CMOSセンサー使用場所屋内・屋外デジタルズーム最大12倍(フルHDは最大8倍、320×176は最大5倍)MELOOK4レコーダーとの組合せ時は、2倍/4倍のみネットワークタイプ100BASE-TX、RJ-45コネクタ、最大伝送距離:100m(UTP Cat5e使用時)最低被写体照度(Lux)0.09(カラー、電子増感なし)、0.008(白黒、電子増感なし)、0(白黒、赤外線照明点灯時)フレームレート1,2,3,5,10,15,25,30fps(電源周波数50Hz設定時は、最大25fps)音声符号化規格:G.711(μ-law)64kbps固定、音声入力:内蔵マイク電子シャッタ方式Auto/Manual(1/5秒~1/32,000秒)対応ブラウザGoogle Chrome(R)(IE、Edgeは未サポート)(ライブ映像・音声出力、カメラ機能設定、SDカード記録などが可能)ダイナミックレンジWDR(OFF/Low/Middle/High)使用湿度範囲(%RH)30~80SDカード記録:microSD/SDHC/SDXC 最大容量128GB(SDカードの付属なし)
  • 三菱エネルギー計測ユニット用 ロギングユニット 三菱電機

    三菱エネルギー計測ユニット用 ロギングユニット

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    適合機種エネルギー計測ユニット(EcoMonitorLight)形名:EMU4-BD1A-MB/EMU4-HD1A-MB/EMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MBエネルギー計測ユニット(EcoMonitorPlus)形名: EMU4-BM1-MB/EMU4-HM1-MB/EMU4-LG1-MB/EMU4-CNT-MB/EMU4-VA2/EMU4-A2/EMU4-AX4/EMU4-PX4種別エネルギー計測ユニット質量(kg)0.1(ロギングユニット単体)使用温度範囲(℃)-5~55(日平均温度35℃以下)外形寸法(mm)25(W)×90(H)×60(D)(突起部を除く)定格DC6.4V(エネルギー計測ユニットより給電)適合規格EMC:EN-61326-1:2013分類省エネ支援機器別売付属品部品→SDメモリカード(EMU4-SD2GB)消耗品→電池(EMU4-BT)データ出力先記憶媒体:SDメモリカード(SD、SDHC)保存温度範囲(℃)-10~60(日平均温度35℃以下)機種EcoMonitorLight、EcoMonitorPlus標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応ロギングロギングモード・自動更新→自動上書き更新・日時指定→開始時刻設定による自動開始ロギングデータ種別・詳細データ→設定した”詳細データロギング周期”(1秒、1分、5分、10分、15分、30分)で計測データを記憶※詳細データファイルとして出力されます。・1時間データ→1時間周期で計測データを記憶※1時間データファイル、1日データファイルとして出力されます。ロギング要素数・詳細データ→詳細データロギング周期:1秒 → 最大4要素、詳細データロギング周期:1秒以外 → 最大10要素・1時間データ→最大10要素システムログデータ→3600レコードロギングデータ/システムログデータ出力形式→CSV形式(ASCIIコード)時間精度1分/月差使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露しないこと)停電補償電池(EMU4-BT) 停電補償時間累計1年間(日平均温度35℃以下)、3年ごとに交換を推奨設定値→不揮発性メモリに記憶※停電時にデータが消去されることはありませんロギングデータ/システムログデータ→揮発性メモリに記憶※電池電圧低下状態(BAT.LED点灯)で停電するとデータが消去されます計時動作→停電時には電池を使用し、計時動作を継続します。※電池電圧低下状態(BAT. LED点灯)で停電すると計時動作が停止します。復電後は、2013年1月1日 00時00分00秒より計時を開始します。
  • ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント) 三菱電機

    ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント)

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1台
    10日以内出荷から60日以内出荷
    トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
    付属品出力軸保護カバー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5極数(P)4
  • ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用) 三菱電機

    ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用)

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1台
    10日以内出荷から80日以内出荷
    トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
    付属品出力軸保護カバー、特殊座金保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4極数(P)4
  • ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フランジ形) 三菱電機

    ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フランジ形)

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1台
    10日以内出荷から60日以内出荷
    トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
    付属品出力軸保護カバー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5極数(P)4