カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rj71cn91」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CANopenネットワークユニット 三菱電機CANopenネットワークユニット三菱電機
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様●通信ケーブル:ISO11898に準拠したCANバスケーブル質量(kg)0.14タイプ送信タイプ:CANバスネットワーク(RS-485、CSMA/CR)ケーブル長(m)最大:5000(10kbps使用時)・2500(20kbps使用時)・1000(50kbps使用時)・600(100kbps使用時)・500(125kbps使用時)・250(250kbps使用時)・100(500kbps使用時)・50(800kbps使用時)・25(1Mbps使用時)接続方式ツーピース突込み端子台(外部配線)機能(対応機能)CANopenノード・CANノード消費電流(A)(DC5V内部)0.33外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98)×27.8×118.5入出力占有点数32点