カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- RS PRO(158)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- ダイヤトレンド(10)
- ケルヒャー(7)
- HORN(7)
- プロトブレンボ(6)
- 椿本チエイン(3)
- ELPA(2)
- omron(オムロン)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- ATOM(サイトウ製作所)(2)
- 大見工業(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- 聖和精機(1)
- タカチ電機工業(1)
- トップ工業(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rs0055」の検索結果
特価

アナログ出力アダプタ
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個当日出荷適合FX3G(GX3G-CNV-ADPが要)、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.20から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC-32MT-LT(-2)への接続には、機能拡張ボードが必要)電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 150mA/DC24V(端子より外部給電)アナログ出力電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)分解能電圧出力/2.5mV(10V/4000)電流出力/4μA(16mA/4000)絶縁方式ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)変換速度FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)総合精度[電圧出力]周囲温度25℃±5℃フルスケール10Vに対して±0.5%(±50mV)周囲温度0~55℃フルスケール10Vに対して±1.0%(±100mV) 外部負荷抵抗(Rs)が5kΩ未満の場合は、下記計算分(1%あたり100mV)が増加します。(47×100)/(Rs+47)-0.9 (%)[電流出力]周囲温度25℃±5℃フルスケール16mAに対して±0.5%(±80μA) 周囲温度0~55℃フルスケール16mAに対して±1.0%(±160μA)有効デジタル入力12bitバイナリアナログ入力電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)