カテゴリ

  • 空調・電設資材(21)
  • 制御機器(14)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(1,269)
  • コガネイ(549)
  • IDEC(和泉電気)(135)
  • omron(オムロン)(92)
  • リヒトラブ(63)
  • CKD(50)
  • Gクラフト(48)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(43)
  • 東和制電工業(TOWA)(37)
  • SHIMANO(シマノ)(34)
  • マルツエレック(34)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(29)
  • コンバム(旧:妙徳)(26)
  • 岩田製作所(25)
  • 富士電機(25)
  • ラスタバナナ(25)
  • FMF(エフエムエフ)(23)
  • ラムマウント(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
サービス分類
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-2a」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ三菱電機(30件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1台
当日出荷から46日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
91,980税込101,178
1個ほか
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ 三菱電機電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ三菱電機(4件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から92日以内出荷
電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測定格周波数(Hz)60接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機電磁接触器 S-Nシリーズ三菱電機(4件のレビュー)
30,980税込34,078特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式
電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ 三菱電機電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ三菱電機(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から46日以内出荷
電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測定格周波数(Hz)50接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
LED誘導灯 本体のみ 三菱電機LED誘導灯 本体のみ三菱電機
14,980税込16,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC100電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時)定格周波数(Hz)50/60
コネクタ端子台変換ユニット 三菱電機コネクタ端子台変換ユニット三菱電機(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から6日以内出荷
適合電線(mm2)0.75~2
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形三菱電機
32,980税込36,278
1台
当日出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
取付壁・天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包リモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)
電力量計(発信装置付・逆電流計量防止機能付) 三菱電機電力量計(発信装置付・逆電流計量防止機能付)三菱電機
49,880税込54,868
1個
当日出荷から62日以内出荷
種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続
FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Sシリーズ 基本ユニット三菱電機(1件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ三菱電機
3,598税込3,958
1個
12日以内出荷から60日以内出荷
接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690
電磁ブレーキ用コネクタセット 三菱電機電磁ブレーキ用コネクタセット三菱電機(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
RS-232アダプタ 三菱電機RS-232アダプタ三菱電機
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様MODBUS(R)RTU通信マスタ機能(通信プロトコル支援機能による)適合機種RS-232対応周辺機器接続用質量(kg)0.10適合ユニット型式RS-232アダプタ消費電流(A)(DC5V内部)0.02伝送速度(bps)(最大)115.2k対応プロトコルMODBUS(R)
M□UMシリーズ 表面形電子式電力量計(パルス出力) 三菱電機M□UMシリーズ 表面形電子式電力量計(パルス出力)三菱電機(2件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
AIカメラ 三菱電機AIカメラ三菱電機
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
カメラ本体にAIプロセッサー搭載サーバーレスで構築可能多彩な検知機能が利用可能レコーダーのアラームリスト検知結果から直接再生
仕様【フォーカス範囲(m)】0.5 ~ ∞【自動コントラスト】On/Off【走査面積】5.57 mm( H) × 3.13 mm( V)【推奨品】重塩害対応カメラケース:Tokina VCHO-35S、カメラ取付足(天井用):Tokina WH-31【暗部補正】0から255の範囲でレベル設定が可能付属品ご使用の前に(ISIチラシ):1冊、保証書:1式、コードラベル※:1枚、ワイヤー取付金具:1個、ワイヤー取付金具固定ねじ(M2.5×8mm):2本、取付座:1個、落下防止ワイヤ―:1本、ワッシャー:1個、スプリングワッシャー:1個 ※ネットワーク管理上、必要になる場合があります。紛失しないようにご注意ください。質量(g)440 以下(レンズ含む)使用温度範囲(℃)-10 ~+50 (電源投入時:0 ~50 )電源PoE(IEEE802.3af準拠)消費電力PoE DC 48 V :91 mA/約 4.4 W(クラス2機器)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×57×94 ( レンズ含む)対応VCCI(クラス A):準拠 IEC61000(EMC規格):準拠 IEC62368-1(安全規格):適合 JIS Z 0202(包装貨物-落下試験方法):準拠 JIS Z 0232(包装貨物-振動試験方法):準拠 JIS C 60068-2-6(正弦波振動試験方法):準拠 JIS K 7350-2 (A法):準拠 Onvif:Profile S,T,M有効画素数約210万画素使用湿度範囲10 %~90 %(結露しないこと)ズーム3.2倍(手動ズーム/手動フォーカス) 最大9.6倍(画像解像度 640×360時)焦点距離(mm)3.0 ~ 9.6モニター出力VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更)保存温度範囲(℃)-30 ~+60保存湿度範囲10 %~95 %(結露しないこと)撮像素子約1/2.8型CMOSセンサーネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター補正機能逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能(スーパーダイナミック、インテリジェントオートが Off 時のみ)表面仕上げ本体 : PC/ABS樹脂 オフホワイト、レンズ: PC樹脂、レンズ他 ブラック走査方式プログレッシブゲイン0から11の範囲でレベル設定が可能内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク最低照度換算値(Lx)カラー 0.012 ( 50IRE、F1.5、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0008 ( 50IRE、F1.5、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11)※/白黒0.009 ( 50IRE、 F1.5、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0006 ( 50IRE、F1.5、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11)※ ※換算値ダイナミックレンジ最大144 dB(スーパーダイナミックOn、レベル31)インテリジェントオートOn/OffスーパーダイナミックOn/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能
ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 A級 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 A級 本体のみ三菱電機
92,980税込102,278
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能壁・天井直付形・吊下兼用形LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板(別売):S1-474S、S1-474SR、S1-474L、S1-474AR、S1-474W、S2-474L、S2-474AR、S2-474W質量(kg)12取付壁・天井直付、吊下兼用一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級A級定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼板 0.8(本体)本体鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)定格消費電力(W)21.2表示両面周波数50Hz/60Hz電池3H06DA×4(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE40020S3W-A×2光源寿命60,000時間関連部品(別売):[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03認定番号1AK231-3397公共施設型番SH1-FSF21-A、ST1-FSF23-A耐震性Aクラス
【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス 三菱電機【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス三菱電機
44,980税込49,478
1台
28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
電子式・普通電力量計 三菱電機電子式・普通電力量計三菱電機
73,980税込81,378
1個
61日以内出荷
スマートメーター機能(電力量の30分タイムデータ、通信機能)を搭載した電力量計です。通信機能(電文出力)に加えて、電力量タイムデータを保持するので、きめ細かなエネルギー監視・時間帯別計量が可能です。さらに、モバイル検針が行えます。B/NET伝送・MODBUS通信に対応(メーカー初の三相4線式・精密級に対応)※1モバイル検針が可能電力量の30分タイムデータ双方向計量計器のラインアップ(メーカー初の精密級に対応)互換性(M8Pシリーズとの取付・配線互換)誤結線判別のサポート無通電時の計量値確認B/NET伝送、MODBUS通信対応T分岐配線により施工性に優れたB/NET伝送、オープンネットワークに対応したMODBUS通信に対応します。M8HMシリーズの通信対応により、従来ラインアップになかった三相4線式・精密電力量計にも対応し、機種選定が容易に行えます。電気設備の負荷監視可能電力量や各種計測データ(電圧・電流・電力・力率)の通信出力に加えて、最大電流と最大電力を記憶しますので、電気設備の負荷監視が可能です。タブレット、スマートフォンからBluetooth®; Low Energy通信で計量値を取得可能!さらに、取得したデータはCSVファイルでパソコンへ送信可能です。自動検針装置が設置されていない中規模・小規模検針に適しています。(目視検針の時、電力量計の近くに寄れないとき)Bluetooth®; Low Energy通信により、お客様のモバイル端末(タブレット・スマートフォン)へ使用電力量(計量値データ)が収集できます。誤検針(読取りミス・転記ミス)の防止や検針データの管理をサポートします。電力量計から離れた場所でも検針が可能です。(見通し約10m)モバイル検針アプリケーションはM2PMシリーズ・M8FMシリーズ・M8HMシリーズが混在した環境でもご使用いただけます。30分ごとの電力量タイムデータを保持(当日含め45日分)し、通信機能により30分タイムデータの取得が可能です。お客様の上位装置と組み合わせて使用することで、時間帯別使用電力量計の確認が可能です。従来、順方向電流と逆方向電流を計量する場合、電力量計が2台必要でしたが、双方向計量計器では、順方向電流と逆方向電流を電力量計1台で計量することが可能です。M8Pシリーズと外形・取付ピッチは同一寸法にしていますので、M8Pシリーズからの更新が容易に行えます。単相3線式、三相4線式回路の中性線の誤接続判別をサポートします。誤接続があれば計量値表示が点滅します。M8HM-TD形停電時表示用モジュール(別売部品)の接続により、無通電状態でも計量値の読取りが可能です。従来のM8Pシリーズ(補助電源端子付)のようにMA/MB端子への配線は不要です。
種別普通電力量計(埋込形)定格電流(A)5接続方式埋込取付背面接続
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯三菱電機
92,980税込102,278
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形
適合吊具(別売):C172PWA(i=500 2本1組)、表示板(両面灯):S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)厚さ(mm)本体 鋼板:0.8質量(kg)6.1取付天井直付形・吊下兼用材質(本体)鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類誘導音付点滅形誘導灯等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.7表示両面灯構成本体(KSD2962VA)+表示板2枚型式認可番号1AM221-3512電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)、4H30DA(キセノン点滅誘導音用)(Ni-MH蓄電池)光源寿命60000時間LEDLE20504S3W-A×2梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包形名公共施設用:SH1-FSF21AF-BLリモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)誘導音
ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ三菱電機
13,980税込15,378
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ壁・天井直付形・吊下兼用形自己点検タイプ耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W取付壁・天井直付、吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間耐震性S2クラス
LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形) (本体のみ) 三菱電機LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形) (本体のみ)三菱電機
99,980税込109,978
1台
92日以内出荷
個別制御方式自動点検機能付自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】DC24V定格低力率形定格電圧(V)100寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】8.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)
高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 軒下用 【受注生産品】 三菱電機高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 軒下用 【受注生産品】三菱電機
99,980税込109,978
1セット
92日以内出荷
質量(kg)4.6材質(本体)アルミ鋼板使用温度範囲(℃)-10~40定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)70保護等級IP23(軒下用)色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート透明材質(枠)鋼板白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応電源ユニット内蔵反射板アルミ銀色鏡面仕上
LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) (本体のみ) 三菱電機LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) (本体のみ)三菱電機
119,800税込131,780
1台
92日以内出荷
個別制御方式自動点検機能付自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BH形電圧(V)【信号】DC24V定格低力率形定格電圧(V)100寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】8.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)
ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 本体のみ三菱電機
13,980税込15,378
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ壁・天井直付形・吊下兼用形自己点検タイプ耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W質量(kg)0.6取付壁・天井直付、吊下兼用一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.2表示片面周波数50Hz/60Hz電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE13602S2W-A光源寿命60,000時間関連部品(別売)[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03、ガード GAF46(壁直付用)認定番号1AS111-3558公共施設型番SH1-FBF20-C、SH1-FSF20-C、ST1-FBF22-C、ST1-FSF22-C耐震性S2クラス
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】三菱電機
199,800税込219,780
1台
92日以内出荷
仕様公共施設形名:SH1-FSF21-A60、ST1-FSF23-A60適合吊具(別売):C1112PWA(2本1組)、表示板(両面灯):S1-474S、S1-474SR、S1-474L、S1-474AR、S1-474W、S2-474L、S2-474AR、S2-474W厚さ(mm)本体鋼板:0.8質量(kg)12.5取付壁・天井直付形・吊下兼用材質(本体)鋼板・白色塗装タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯等級A級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)22表示両面灯光源LED:LE40020S3W-A×2構成本体(KSH5022HA1EL)+表示板2枚電池4H06DA×4(Ni-MH蓄電池)光源寿命60000時間認定番号型式:1AK231-3458リモコンRZB03(別売)点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)
LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) (本体のみ) 三菱電機LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) (本体のみ)三菱電機
93,980税込103,378
1台
92日以内出荷
個別制御方式自動点検機能付自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BH形電圧(V)【信号】DC24V定格低力率形定格電圧(V)100寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】8.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)
LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形)(本体のみ) 三菱電機LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形)(本体のみ)三菱電機
89,980税込98,978
1台
92日以内出荷
個別制御方式自動点検機能付自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】4.4(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.8寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×2
ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ三菱電機
31,980税込35,178
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ壁・天井直付形・吊下兼用形自己点検タイプ耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-2091S、S1-2091SR、S1-2091L、S1-2091AR、S1-2091W、S2-2091L、S2-2091AR、S2-2091W取付壁・天井直付、吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間耐震性S2クラス
高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 ガード付 拡散カバータイプ 【受注生産品】 三菱電機高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 ガード付 拡散カバータイプ 【受注生産品】三菱電機
109,800税込120,780
1セット
92日以内出荷
材質下面ガード:鋼線電気亜鉛メッキ質量(kg)4.7材質(本体)アルミ鋼板使用温度範囲(℃)-10~40定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート拡散材質(枠)鋼板白色塗装光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応電源ユニット内蔵反射板アルミ銀色鏡面仕上
高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 ガード付タイプ 【受注生産品】 三菱電機高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 ガード付タイプ 【受注生産品】三菱電機
109,800税込120,780
1セット
92日以内出荷
材質下面ガード:鋼線電気亜鉛メッキ質量(kg)4.5材質(本体)アルミ鋼板使用温度範囲(℃)-10~40定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート透明材質(枠)鋼板白色塗装光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応電源ユニット内蔵反射板アルミ銀色鏡面仕上
LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) (本体のみ) 三菱電機LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) (本体のみ)三菱電機
99,980税込109,978
1台
32日以内出荷から92日以内出荷
個別制御方式自動点検機能付自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)
LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) KSD4962B 1EL(本体のみ) 三菱電機LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) KSD4962B 1EL(本体のみ)三菱電機
68,980税込75,878
1台
92日以内出荷
個別制御方式自動点検機能付自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】4.3(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)7寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)適合ランプLE20505S3W-A×2
LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ) 三菱電機LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ)三菱電機
75,980税込83,578
1台
92日以内出荷
個別制御方式自動点検機能付自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】DC24V定格低力率形定格電圧(V)100寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】8.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)
LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形)(本体のみ) 三菱電機LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形)(本体のみ)三菱電機
58,980税込64,878
1台
92日以内出荷
個別制御方式自動点検機能付自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】4.3(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.6寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×2
ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ三菱電機
19,980税込21,978
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ壁・天井直付形・吊下兼用形自己点検タイプ耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-2091S、S1-2091SR、S1-2091L、S1-2091AR、S1-2091W、S2-2091L、S2-2091AR、S2-2091W取付壁・天井直付、吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間耐震性S2クラス
高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 下面開放タイプ 【受注生産品】 三菱電機高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 下面開放タイプ 【受注生産品】三菱電機
96,980税込106,678
1セット
92日以内出荷
質量(kg)4.2材質(本体)アルミ鋼板使用温度範囲(℃)-10~40定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート透明材質(枠)鋼板白色塗装光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応電源ユニット内蔵反射板アルミ銀色鏡面仕上
サーボアンプ アクセサリ 三菱電機サーボアンプ アクセサリ三菱電機
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷から91日以内出荷