絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- エスコ(5)
- ミツビシ(1)
- SHIFT(1)
- RIDEA(5)
- PIAA(1)
- TECH(1)
- ParkerTAIYO(185)
- BIGM(丸山製作所)(73)
- RS PRO(26)
- 三ツ星ベルト(22)
- エスエスエーサービス(22)
- ワルター(15)
- TRUSCO(10)
- IKO(日本トムソン)(10)
- SMC(9)
- 京セラ(8)
- THK(7)
- ケナメタル(6)
- ブランドをもっと見る
動作方式
- 可逆式(1)
- 非可逆式(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「s-t35」の検索結果
特価

電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(62件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~特価1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
非可逆式電磁接触器 MS-Tシリーズ
三菱電機¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から66日以内出荷種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆品)
三菱電機¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。用途電磁石の励磁により可動接点が動作するので、モーターの始動停止の制御に。仕様可逆運転:不可能(非可逆)接点構成主接点:3a定格使用電流(A)補助接点:3(AC-15級)AC220Vコイル操作電圧(V)100
電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から63日以内出荷種類電磁接触器動作方式可逆式種別標準仕様形形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ
三菱電機¥199,800税込¥219,7801台91日以内出荷分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5回転速度(r/min)2000電磁ブレーキ無
HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥199,800税込¥219,7801台91日以内出荷分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。 電磁ブレーキ付種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5回転速度(r/min)2000電磁ブレーキ付
HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ
三菱電機¥199,800税込¥219,7801台91日以内出荷分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5回転速度(r/min)1000電磁ブレーキ無
HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥199,800税込¥219,7801台91日以内出荷分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。 電磁ブレーキ付種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5回転速度(r/min)1000電磁ブレーキ付