カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • 住友電工ハードメタル(58)
  • ユーエイキャスター(40)
  • SAMTEC(29)
  • TRUSCO(22)
  • ヤナセ(柳瀬)(20)
  • SMC(17)
  • 扶桑精機(17)
  • サンワサプライ(15)
  • StarTech.com(15)
  • イマオコーポレーション(12)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • Festo(12)
  • アズワン(11)
  • BIG DAISHOWA(11)
  • ツボサン(11)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(9)
  • IKO(日本トムソン)(9)
  • Thermo Fisher Scientific(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sーt10」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(64件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
6,298税込6,928
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類電磁接触器動作方式可逆式種別標準仕様形形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形
箱入電磁開閉器 MS-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機箱入電磁開閉器 MS-Tシリーズ(非可逆)三菱電機(14件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。 サーマルリレーでモーターを適切に保護。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器動作方式非可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200
電磁接触器 S-2XNシリーズ 三菱電機電磁接触器 S-2XNシリーズ三菱電機(73件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁接触器動作方式可逆式取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
電磁開閉器箱付 三菱電機電磁開閉器箱付三菱電機(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
サーマルリレーでモーターを適切に保護。電源・負荷の接続のみでON・OFF操作ができます。
定格電圧(V)AC200動作方式不可逆
非可逆式電磁接触器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-Tシリーズ三菱電機
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応
交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ三菱電機
2,498税込2,748
1個
12日以内出荷から60日以内出荷
接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690
非可逆式電磁接触器 三菱電機非可逆式電磁接触器三菱電機
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ 三菱電機HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ三菱電機
79,980税込87,978
1台
91日以内出荷
分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。
種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5回転速度(r/min)2000電磁ブレーキ
HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付三菱電機
109,800税込120,780
1台
91日以内出荷
分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5回転速度(r/min)1000電磁ブレーキ
HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付三菱電機
109,800税込120,780
1台
91日以内出荷
分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5回転速度(r/min)2000電磁ブレーキ
HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ 三菱電機HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ三菱電機
79,980税込87,978
1台
91日以内出荷
分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。
種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5回転速度(r/min)1000電磁ブレーキ