カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- BIGM(丸山製作所)(56)
- SMC(47)
- MAZDA(マツダ)(10)
- BOURNS(6)
- ERECTA(エレクター)(5)
- NEC(4)
- エレコム(4)
- エスコ(3)
- 光明理化(3)
- サカセ化学工業(3)
- バンドー化学(3)
- ミヤコ自動車(3)
- イトーキ(3)
- 住商モンブラン(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- コイズミ照明(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
「s00242」の検索結果
特価

LED非常用照明器具
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から90日以内出荷操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付埋込形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70枠鋼板(白色塗装)耐震性S2
LED非常用照明器具
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1台90日以内出荷操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付直付形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70枠鋼板(白色塗装)耐震性S2
LED非常用照明器具【受注生産品】
三菱電機¥22,980税込¥25,2781台90日以内出荷操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。スタイリッシュな黒枠タイプをご用意。従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプをラインナップ。暗めの天井やスケルトン天井におすすめです。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可質量(kg)0.4取付埋込形タイプ黒枠タイプ種類LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)/一般形/30分間定格形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000使用電池2H15DD(Ni-MH)電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色高さL低天井・小空間用(~3m)明るさ従来ミニハロゲン9形器具相当演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-013埋込穴(Φmm)100枠鋼板(黒色塗装)耐震性S2
LED非常用照明器具【受注生産品】
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1台90日以内出荷操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。スタイリッシュな黒枠タイプをご用意。従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプをラインナップ。暗めの天井やスケルトン天井におすすめです。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付直付形タイプ黒枠タイプ定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000使用電池2H15DD(Ni-MH)電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-013枠鋼板(黒色塗装)耐震性S2
グレアレスダウンライト【受注生産品】
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1台90日以内出荷AKシリーズ。従来品と比べて出力アップ。電圧100~242Vに対応し、段調光機能を搭載。信号制御方式に対応し、信号調光器、ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]による制御が可能質量(kg)0.6色ホワイト種類レンズ付定格出力切替(段調光機能付)定格電圧(V)100~242本体アルミニウムレンズアクリルランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83枠プラスチック(白色)調光範囲連続調光[信号制御5~100%]
ユニバーサルダウンライト
三菱電機¥17,980税込¥19,7781台90日以内出荷AKシリーズ。従来品と比べて出力アップ。電圧100~242Vに対応し、段調光機能を搭載。信号制御方式に対応し、信号制御調光器、ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]による制御が可能質量(kg)0.6色ホワイト種類レンズ付定格出力切替(段調光機能付)定格電圧(V)100~242本体アルミニウム定格消費電力(W)ノーマル(定格モード)13.9/セーブ(節電モード)10.0レンズアクリルランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)クラス140-110明るさJ12V50形器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83枠プラスチック(白色)調光範囲連続調光[信号制御5~100%]
ユニバーサルダウンライト【受注生産品】
三菱電機¥15,980税込¥17,5781台90日以内出荷AKシリーズ。従来品と比べて出力アップ。電圧100~242Vに対応し、段調光機能を搭載。信号制御方式に対応し、信号制御調光器、ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]による制御が可能質量(kg)0.6色ホワイト種類レンズ付定格出力切替(段調光機能付)定格電圧(V)100~242本体アルミニウム定格消費電力(W)ノーマル(定格モード)8.9/セーブ(節電モード)6.5レンズアクリル色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)ノーマル(定格モード)106.7/セーブ(節電モード)107.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)クラス100-60明るさJR12V50形器具相当ビーム角度(°)37グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)ノーマル(定格モード)950/セーブ(節電モード)700枠プラスチック(白色)調光範囲連続調光[信号制御5~100%]エコロジー商品省エネ